Mandrino, Modello: TR14

Codice art.: 361119 TR14
Prezzo per 1 Articolo
più IVA all’aliquota corrente Prezzo più spese di spedizione
Effettua il login per vedere i tuoi prezzi dedicati.
su richiesta
Disponibile a magazzino
12 pezzi in magazzino

Seleziona la variante e la quantità

Modello Prezzo unitario IVA incl.

Disponibilità

Aggiungi alla lista dei preferiti

Condividi questo prodotto

o copia questo link

Dettagli prodotto

Dati tecnici

Serie Xpent
⌀ Esterno D 34 mm
SW1 8
SW2 27
Lunghezza L 201,1 mm
Per codice a colori Xpent0
Tipo di prodotto Mandrino

Identificazione e classificazione

Codice articolo 361119 TR14
EAN / GTIN 4045197848987
Codice del produttore 361119 TR14
Produttore Hoffmann Supply Chain GmbH & Co. KG, Poststraße 15, 90471 Nürnberg, Deutschland, www.hoffmann-group.com

Descrizione

Esecuzione:

Filettatura trapezoidale per una trasmissione ottimale della forza.
La morsa a 5 assi viene assemblata modularmente. I componenti fondamentali sono i moduli di serraggio n. art. 361105361110, le guide base n. art. 361115, il mandrino n. art. 361119, le prolunghe per mandrino n. art. 361120 e le ganasce riportate n. art. 361123361137.

Uso:

TR14 e TR16 per serraggio esterno, TR14I e TR16I per serraggio interno.

Per:

Moduli di serraggio n. art. 361105361110.

Accessori speciali:

Prolunghe mandrino n. art. 361120, chiave dinamometrica n. art. 656050 120.
Bussola esagonale n. art. 643329 8.

Nota:

Ricambi per mandrini n. art. 361176, 361177 e 361178.

Download & documenti

Prodotti correlati

Della stessa famiglia "Xpent" Visualizza tutto

Servizi & Consulenza prodotti

Form

If you see this, something went wrong, or you disabled javascript

Volantini

If you see this, something went wrong, or you disabled javascript

Promozioni

If you see this, something went wrong, or you disabled javascript
Acquisto veloce
Your contact person

Nel carrello

Al carrello
Al carrello