ANGX 10T308ZEER ST900

Codice art.: 213064 ST900
più IVA all’aliquota corrente Prezzo più spese di spedizione

Prezzi scaglionati:

  • da 1 Articolo
    19,09 € / Articolo
  • da 10 Articolo
    15,91 € / Articolo
su richiesta
Disponibile a magazzino
848 pezzi in magazzino

Seleziona la variante e la quantità

Modello Prezzo unitario IVA incl.

Aggiungi alla lista articoli

    Condividi questo prodotto

    o copia questo link

    Offerte

    Impostato con il vantaggio del prezzo

    Dettagli prodotto

    Dati tecnici

    Codice ISO Inserto ANGX 10T308ZEER
    Modello ST900
    Tipo HB9640
    Materiale da taglio HM
    Profondità di taglio consigliata ap max. 0,8 mm
    Profondità di taglio massima ap max 1 mm
    Raggio programmato con ap max 1,6 mm
    Avanzamento fz per dente 0,9 mm
    Spessore inserti S 3.97 mm
    Numero di sostituzioni/taglienti 4
    Raggio di curvatura 0,8 mm
    Tipo di prodotto Inserti per fresatura

    Codice articolo e classificazioni

    Codice articolo 213064 ST900
    EAN / GTIN 4062406355449
    Codice del produttore 213064 ST900

    Tabella dati

    Acciaio < 500 N/mm²
    P
    330
    Acciaio < 750 N/mm²
    P
    280
    Acciaio < 900 N/mm²
    P
    240
    a secco
     
    Aria
     

    Descrizione

    Esecuzione:

    Inserti bilaterali a 2 taglienti. I substrati altamente efficienti e le geometrie dei taglienti innovative garantiscono risultati di produzione ottimali.

    Nota:

    Valori indicativi per ae = 0,5 … 1×D / ap max.

    Download & documenti

    Prodotti correlati

    Portautensili

    Form

    If you see this, something went wrong, or you disabled javascript

    Volantini

    If you see this, something went wrong, or you disabled javascript

    Promozioni

    If you see this, something went wrong, or you disabled javascript
    Acquisto veloce

    Accedi al tuo account

    Nel carrello

    Al carrello
    Al carrello