• Die Büros von Hoffmann Italia Spa bleiben vom 12. bis einschließlich den 16. August geschlossen. Sie können Ihre Bestellungen weiterhin über den eShop aufgeben und sie werden wie gewohnt von unserem Logistik-Zentrum bearbeitet.

DCNT 102-030-16A-M12 Austauschbare Gewinde-Kernlochbohrer mit Anfaseinsätzen hauptsächlich für Vorgewindebohrungen

Artikel-Nr.: 3260257
auf Anfrage
Lieferbar in 4-6 Werktagen
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
Serie PRE-THREAD
Produktart Wendeplattenbohrer

Identifikationsnummern & Klassifikationen

Artikelnummer 3260257
EAN / GTIN 7291075377682
Herstellernummer 3260257
L-Nummer L24040 904

Beschreibung

Beschreibung:

Modulare Bohrkörper, Aufnahmedurchmesser, maschinenseitig (DCONMS) 16 mm, Schneidendurchmesser (DC) 10.2 mm, Schneideinsatz Sitzgrößencode (SSC) 10.0, Gesamtlänge (OAL) 102 mm, Nutzlänge (LU) 37.5 mm

Merkmal:

  • Aufnahmedurchmesser, maschinenseitig (DCONMS) 16 mm
  • Kühlmitteleigenschaft (CSP) Coolant Thru
  • Schneidendurchmesser (DC) 10.2 mm
  • Cutting Diameter 2 (DC_2) 17 mm
  • Schneidendurchmesser, max. (DCX) 10.4 mm
  • Schneidendurchmesser, min. (DCN) 10 mm
  • Bunddurchmesser (DF) 20 mm
  • Schneideinsatz Sitzgrößencode (SSC) 10.0
  • Bezeichnung Schneidplatte (MIID) ICP 102
  • Gesamtlänge (OAL) 102 mm
  • Point Length (PL) 1.5 mm
  • Shank Diameter Tolerance (TCDMM) h6
  • Schaftlänge (LS) 48 mm
  • Step Diameter Length (SDL) 30 mm
  • Nutzlänge (LU) 37.5 mm

Passende Produkte

Wendeschneidplatten

Direktkauf

Anmelden in Ihrem Konto

Im Warenkorb

Zum Warenkorb
Zum Warenkorb