DCNT 080-025-12.7-3/8UNC Gewinde-Kernlochbohrer

Artikel-Nr.: 3203898
auf Anfrage
Lieferbar in 4-6 Werktagen
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
Serie PRE-THREAD
Produktart Wendeplattenbohrer

Identifikationsnummern & Klassifikationen

Artikelnummer 3203898
EAN / GTIN 7291075379907
Herstellernummer 3203898
L-Nummer L24040 933

Beschreibung

Beschreibung:

Modulare Bohrkörper ,Aufnahmedurchmesser, maschinenseitig (DCONMS) 1/2″ ,Schneidendurchmesser (DC) 0.315″ ,Schneideinsatz Sitzgrößencode (SSC) 8.0 ,Gesamtlänge (OAL) 1.961″

Merkmal:

  • Aufnahmedurchmesser, maschinenseitig (DCONMS): 1/2″
  • Kühlmitteleigenschaft (CSP): Coolant Thru
  • Schneidendurchmesser (DC): 0.315″
  • Cutting Diameter 2 (DC_2): 0.59″
  • Schneidendurchmesser, max. (DCX): 0.331″
  • Schneidendurchmesser, min. (DCN): 0.315″
  • Nenndurchmesser: 0.315″
  • Bunddurchmesser (DF): 0.669″
  • Schneideinsatz Sitzgrößencode (SSC): 8.0
  • Gesamtlänge (OAL): 1.961″
  • Point Length (PL): 0.047″
  • Shank Diameter Tolerance (TCDMM): h6
  • Schaftlänge (LS): 1.77″
  • Step Diameter Length (SDL): 1″

Passende Produkte

Direktkauf

Anmelden in Ihrem Konto

Im Warenkorb

Zum Warenkorb
Zum Warenkorb