DCNT135-031-15.87-5/8UNC Gewinde-Kernlochbohrer

Artikel-Nr.: 3203906
auf Anfrage
Lieferbar in 4-6 Werktagen
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
Serie PRE-THREAD
Produktart Wendeplattenbohrer

Identifikationsnummern & Klassifikationen

Artikelnummer 3203906
EAN / GTIN 7291075379983
Herstellernummer 3203906
L-Nummer L24040 963

Beschreibung

Beschreibung:

Modulare Bohrkörper ,Aufnahmedurchmesser, maschinenseitig (DCONMS) 5/8″ ,Schneidendurchmesser (DC) 0.531″ ,Schneideinsatz Sitzgrößencode (SSC) 13.0 ,Gesamtlänge (OAL) 2.321″

Merkmal:

  • Aufnahmedurchmesser, maschinenseitig (DCONMS): 5/8″
  • Kühlmitteleigenschaft (CSP): Coolant Thru
  • Schneidendurchmesser (DC): 0.531″
  • Cutting Diameter 2 (DC_2): 0.787″
  • Schneidendurchmesser, max. (DCX): 0.528″
  • Schneidendurchmesser, min. (DCN): 0.512″
  • Nenndurchmesser: 0.531″
  • Bunddurchmesser (DF): 0.866″
  • Schneideinsatz Sitzgrößencode (SSC): 13.0
  • Gesamtlänge (OAL): 2.321″
  • Point Length (PL): 0.081″
  • Shank Diameter Tolerance (TCDMM): h6
  • Schaftlänge (LS): 1.89″
  • Step Diameter Length (SDL): 1.2″

Passende Produkte

Direktkauf

Anmelden in Ihrem Konto

Im Warenkorb

Zum Warenkorb
Zum Warenkorb