• Die Büros von Hoffmann Italia Spa bleiben vom 12. bis einschließlich den 16. August geschlossen. Sie können Ihre Bestellungen weiterhin über den eShop aufgeben und sie werden wie gewohnt von unserem Logistik-Zentrum bearbeitet.

DCT 120-035-16B-M14 Gewinde-Kernlochbohrer

Artikel-Nr.: 3201006
auf Anfrage
Lieferbar in 4-6 Werktagen
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
Serie PRE-THREAD
Produktart Wendeplattenbohrer

Identifikationsnummern & Klassifikationen

Artikelnummer 3201006
EAN / GTIN 7291075166965
Herstellernummer 3201006
L-Nummer L24040 711

Beschreibung

Beschreibung:

Modulare Bohrkörper, Aufnahmedurchmesser, maschinenseitig (DCONMS) 16 mm, Schneidendurchmesser (DC) 12 mm, Schneideinsatz Sitzgrößencode (SSC) 12.0, Gesamtlänge (OAL) 108.18 mm, Nutzlänge (LU) 45.1 mm

Merkmal:

  • Körperdurchmesser (BD) 16 mm
  • Aufnahmedurchmesser, maschinenseitig (DCONMS) 16 mm
  • Kühlmitteleigenschaft (CSP) Coolant Thru
  • Schneidendurchmesser (DC) 12 mm
  • Schneidendurchmesser, max. (DCX) 12.9 mm
  • Schneidendurchmesser, min. (DCN) 12 mm
  • Schneideinsatz Sitzgrößencode (SSC) 12.0
  • Bezeichnung Schneidplatte (MIID) IDI 120
  • Gesamtlänge (OAL) 108.18 mm
  • Point Length (PL) 2.18 mm
  • Kraglänge (LPR) 60.2 mm
  • Shank Diameter Tolerance (TCDMM) h6
  • Schaftlänge (LS) 48 mm
  • Nutzlänge (LU) 45.1 mm

Passende Produkte

Direktkauf

Anmelden in Ihrem Konto

Im Warenkorb

Zum Warenkorb
Zum Warenkorb