DCT 175-042-20B-M20 Gewinde-Kernlochbohrer

Artikel-Nr.: 3201008
auf Anfrage
Lieferbar in 6-8 Wochen
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
    Serie PRE-THREAD
    Produktart Wendeplattenbohrer

    Identifikationsnummern & Klassifikationen

    Artikelnummer 3201008
    EAN / GTIN 7291075166989
    Herstellernummer 3201008
    L-Nummer L24040 553

    Beschreibung

    Beschreibung:

    Modulare Bohrkörper, Aufnahmedurchmesser, maschinenseitig (DCONMS) 20 mm, Schneidendurchmesser (DC) 17.5 mm, Schneideinsatz Sitzgrößencode (SSC) 17.0, Gesamtlänge (OAL) 116.18 mm, Nutzlänge (LU) 53 mm

    Merkmal:

    • Körperdurchmesser (BD) 21 mm
    • Aufnahmedurchmesser, maschinenseitig (DCONMS) 20 mm
    • Kühlmitteleigenschaft (CSP) Coolant Thru
    • Schneidendurchmesser (DC) 17.5 mm
    • Schneidendurchmesser, max. (DCX) 17.9 mm
    • Schneidendurchmesser, min. (DCN) 17.3 mm
    • Schneideinsatz Sitzgrößencode (SSC) 17.0
    • Bezeichnung Schneidplatte (MIID) IDI 175
    • Gesamtlänge (OAL) 116.18 mm
    • Point Length (PL) 3.18 mm
    • Kraglänge (LPR) 66.2 mm
    • Shank Diameter Tolerance (TCDMM) h6
    • Schaftlänge (LS) 50 mm
    • Nutzlänge (LU) 53 mm

    Passende Produkte

    Wendeschneidplatten

    Direktkauf

    Anmelden in Ihrem Konto

    Im Warenkorb

    Zum Warenkorb
    Zum Warenkorb