AOMT 060204-45DT IC508 Fas-Wendeschneidplatten

Artikel-Nr.: 5505512
  • Mindestbestellmenge: 10 Stk.
  • Bestellschritt: 10 Stk.
auf Anfrage
Lieferbar in 4-6 Werktagen
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
    Artikelnummer 5505512
    EAN / GTIN 7291075170238
    Herstellernummer 5505512
    L-Nummer L24160 49

    Beschreibung

    Beschreibung:

    Bohr-Wendeplatten, Schneidkantenlänge (L) 5.66 mm, Schneideinsatz eingeschlossener Winkel (EPSR) 45.5 Degrees, Schneideinsatzdicke (S) 1.96 mm, Schneideinsatzbreite (W1) 4.5 mm

    Merkmal:

    • Schneidkantenlänge (L) 5.66 mm
    • Schneideinsatz eingeschlossener Winkel (EPSR) 45.5 Degrees
    • Schneideinsatzdicke (S) 1.96 mm
    • Schneideinsatzbreite (W1) 4.5 mm

    Passende Produkte

    Werkzeughalter

    Direktkauf

    Anmelden in Ihrem Konto

    Im Warenkorb

    Zum Warenkorb
    Zum Warenkorb