• Die Büros von Hoffmann Italia Spa bleiben vom 12. bis einschließlich den 16. August geschlossen. Sie können Ihre Bestellungen weiterhin über den eShop aufgeben und sie werden wie gewohnt von unserem Logistik-Zentrum bearbeitet.

DCNT165-036-19.05-3/4UNC Gewinde-Kernlochbohrer

Artikel-Nr.: 3203908
auf Anfrage
Lieferbar in 4-6 Werktagen
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
Serie PRE-THREAD
Produktart Wendeplattenbohrer

Identifikationsnummern & Klassifikationen

Artikelnummer 3203908
EAN / GTIN 7291075380002
Herstellernummer 3203908
L-Nummer L24040 965

Beschreibung

Beschreibung:

Modulare Bohrkörper ,Aufnahmedurchmesser, maschinenseitig (DCONMS) 3/4″ ,Schneidendurchmesser (DC) 0.65″ ,Schneideinsatz Sitzgrößencode (SSC) 16.0 ,Gesamtlänge (OAL) 2.657″

Merkmal:

  • Aufnahmedurchmesser, maschinenseitig (DCONMS): 3/4″
  • Kühlmitteleigenschaft (CSP): Coolant Thru
  • Schneidendurchmesser (DC): 0.65″
  • Cutting Diameter 2 (DC_2): 0.905″
  • Schneidendurchmesser, max. (DCX): 0.665″
  • Schneidendurchmesser, min. (DCN): 0.63″
  • Nenndurchmesser: 0.65″
  • Bunddurchmesser (DF): 0.984″
  • Schneideinsatz Sitzgrößencode (SSC): 16.0
  • Gesamtlänge (OAL): 2.657″
  • Point Length (PL): 0.099″
  • Shank Diameter Tolerance (TCDMM): h6
  • Schaftlänge (LS): 1.97″
  • Step Diameter Length (SDL): 1.4″

Passende Produkte

Direktkauf

Anmelden in Ihrem Konto

Im Warenkorb

Zum Warenkorb
Zum Warenkorb