KENNAMETAL® Hochvorschubfräser 7792VX mit Bohrung, für Wendeschneidplatten XD.., ⌀ D / Anzahl Schneiden Z 40/3 mm

Artikel-Nr.: 221908 40/3
auf Anfrage
Sofort lieferbar
2 Stück sofort lieferbar

Variante und Stückzahl wählen

⌀ D / Anzahl Schneiden Z (mm) Stückpreis inkl. MwSt.
  • Fräsverwendung: Zirkularfräsen; Plungen; Ramping
  • Innenkühlung: ja
  • Zerspanungsstrategie: HPC

Auf die Merkliste setzen

    Dieses Produkt teilen

    oder kopieren Sie diesen Link

    Produktdetails

    Technische Daten

    Schneiden-⌀ DC 40 mm
    Anzahl Schneiden Z 3
    Schaftausführung mit Bohrung
    Fräsverwendung Zirkularfräsen; Plungen; Ramping
    Innenkühlung ja
    Zerspanungsstrategie HPC
    ⌀ D3 25 mm
    maximale Schnitttiefe ap max 1,5 mm
    Gesamtlänge Lges 32 mm
    Aufnahmebohrungs-⌀ 16 mm
    Bohrzirkularfräsen ⌀ Dmin 65 mm
    Bohrzirkularfräsen ⌀ Dmax 78 mm
    Rampingwinkel αmax 0,59 Grad
    Rampinglänge L für αmax 24,3 mm
    Wendeplattengröße 09
    passende Wendeschneidplatte XD.. 0904
    Wendeplattenschraube 229918 (T15; 2,1Nm)
    Einstellwinkel κ 13 Grad
    Fz Helix 0,7
    Produktart Kopierfräser

    Identifikationsnummern & Klassifikationen

    Artikelnummer 221908 40/3
    EAN / GTIN 4059782505438
    Herstellernummer 5656727

    Beschreibung

    Beschreibung:

    Die einzigartige Konstruktion der Wendeschneidplatten sowie deren Anstellwinkel im Fräskörper reduziert erheblich die Radialkräfte und leitet diese in axialer Richtung ab. Besonders dicke Wendeschneidplatten mit 4 Schneiden für schwierigste Anwendungen und hohe Wirtschaftlichkeit. Das Werkzeug hat besondere Vorteile beim Planfräsen und Fräsen von tiefen Taschen und ist mit geschliffener Wiperfase ebenso für Tauch- sowie Schlichtoperationen geeignet.

    Downloads & Dokumente

    Passende Produkte

    Ersatzteile

    Wendeschneidplatten

    Direktkauf

    Anmelden in Ihrem Konto

    Im Warenkorb

    Zum Warenkorb
    Zum Warenkorb