KENNAMETAL® Hochvorschubfräser 7792VX mit Bohrung, für Wendeschneidplatten XD.., ⌀ D / Anzahl Schneiden Z 125/8 mm

Artikel-Nr.: 221908 125/8
Individuelle Preisanzeige für Geschäftskunden nach Anmeldung.
auf Anfrage
Lieferbar in 2-3 Wochen
0 Stück sofort lieferbar

Variante und Stückzahl wählen

⌀ D / Anzahl Schneiden Z (mm) Stückpreis inkl. MwSt.
  • Fräsverwendung: Zirkularfräsen; Plungen; Ramping
  • Innenkühlung: ja
  • Zerspanungsstrategie: HPC

Auf die Merkliste setzen

Dieses Produkt teilen

oder kopieren Sie diesen Link

Produktdetails

Technische Daten

Schneiden-⌀ DC 125 mm
Anzahl Schneiden Z 8
Schaftausführung mit Bohrung
Fräsverwendung Zirkularfräsen; Plungen; Ramping
Innenkühlung ja
Zerspanungsstrategie HPC
⌀ D3 104 mm
maximale Schnitttiefe ap max 2,5 mm
Gesamtlänge Lges 63 mm
Aufnahmebohrungs-⌀ 40 mm
Bohrzirkularfräsen ⌀ Dmin 229 mm
Bohrzirkularfräsen ⌀ Dmax 248 mm
Rampingwinkel αmax 0,17 Grad
Rampinglänge L für αmax 103,3 mm
Wendeplattengröße 12
passende Wendeschneidplatte XD.. 1205
Wendeplattenschraube 229919 (T15; 3,1Nm)
Einstellwinkel κ 12 Grad
Fz Helix 0,7
Produktart Kopierfräser

Identifikationsnummern & Klassifikationen

Artikelnummer 221908 125/8
EAN / GTIN 4059782505605
Herstellernummer 5656380

Beschreibung

Beschreibung:

Die einzigartige Konstruktion der Wendeschneidplatten sowie deren Anstellwinkel im Fräskörper reduziert erheblich die Radialkräfte und leitet diese in axialer Richtung ab. Besonders dicke Wendeschneidplatten mit 4 Schneiden für schwierigste Anwendungen und hohe Wirtschaftlichkeit. Das Werkzeug hat besondere Vorteile beim Planfräsen und Fräsen von tiefen Taschen und ist mit geschliffener Wiperfase ebenso für Tauch- sowie Schlichtoperationen geeignet.

Downloads & Dokumente

Passende Produkte

Direktkauf

Anmelden in Ihrem Konto

Im Warenkorb

Zum Warenkorb
Zum Warenkorb