• Die Büros von Hoffmann Italia Spa bleiben vom 12. bis einschließlich den 16. August geschlossen. Sie können Ihre Bestellungen weiterhin über den eShop aufgeben und sie werden wie gewohnt von unserem Logistik-Zentrum bearbeitet.

KENNAMETAL® Hochvorschubfräser 7792VX mit Bohrung, für Wendeschneidplatten XD.., ⌀ D / Anzahl Schneiden Z 66/4 mm

Artikel-Nr.: 221908 66/4
auf Anfrage
Sofort lieferbar
2 Stück sofort lieferbar

Variante und Stückzahl wählen

⌀ D / Anzahl Schneiden Z (mm) Stückpreis inkl. MwSt.
  • Fräsverwendung: Zirkularfräsen; Plungen; Ramping
  • Innenkühlung: ja
  • Zerspanungsstrategie: HPC

Auf die Merkliste setzen

Dieses Produkt teilen

oder kopieren Sie diesen Link

Produktdetails

Technische Daten

Schneiden-⌀ DC 66 mm
Anzahl Schneiden Z 4
Schaftausführung mit Bohrung
Fräsverwendung Zirkularfräsen; Plungen; Ramping
Innenkühlung ja
Zerspanungsstrategie HPC
⌀ D3 45 mm
maximale Schnitttiefe ap max 2,5 mm
Gesamtlänge Lges 45 mm
Aufnahmebohrungs-⌀ 27 mm
Bohrzirkularfräsen ⌀ Dmin 111 mm
Bohrzirkularfräsen ⌀ Dmax 130 mm
Rampingwinkel αmax 0,39 Grad
Rampinglänge L für αmax 44,3 mm
Wendeplattengröße 12
passende Wendeschneidplatte XD.. 1205
Wendeplattenschraube 229919 (T15; 3,1Nm)
Einstellwinkel κ 12 Grad
Fz Helix 0,7
Produktart Kopierfräser

Identifikationsnummern & Klassifikationen

Artikelnummer 221908 66/4
EAN / GTIN 4059782504479
Herstellernummer 5660064

Beschreibung

Beschreibung:

Die einzigartige Konstruktion der Wendeschneidplatten sowie deren Anstellwinkel im Fräskörper reduziert erheblich die Radialkräfte und leitet diese in axialer Richtung ab. Besonders dicke Wendeschneidplatten mit 4 Schneiden für schwierigste Anwendungen und hohe Wirtschaftlichkeit. Das Werkzeug hat besondere Vorteile beim Planfräsen und Fräsen von tiefen Taschen und ist mit geschliffener Wiperfase ebenso für Tauch- sowie Schlichtoperationen geeignet.

Downloads & Dokumente

Passende Produkte

Wendeschneidplatten

Ersatzteile

Direktkauf

Anmelden in Ihrem Konto

Im Warenkorb

Zum Warenkorb
Zum Warenkorb