{{ name }}
Art.-Nr. {{ combinedCodeWithHighlight }}
Sachnummer:
EAN / GTIN:
Herstellernummer:
Schneiden-⌀ DC | 100 mm | |
Anzahl Schneiden Z | 6 | |
Schaftausführung | mit Bohrung | |
Fräsverwendung | Zirkularfräsen; Plungen; Ramping | |
Innenkühlung | ja | |
Zerspanungsstrategie | HPC | |
⌀ D3 | 79 mm | |
maximale Schnitttiefe ap max | 2,5 mm | |
Gesamtlänge Lges | 50 mm | |
Aufnahmebohrungs-⌀ | 32 mm | |
Bohrzirkularfräsen ⌀ Dmin | 179 mm | |
Bohrzirkularfräsen ⌀ Dmax | 198 mm | |
Rampingwinkel αmax | 0,22 Grad | |
Rampinglänge L für αmax | 78,3 mm | |
Wendeplattengröße | 12 | |
passende Wendeschneidplatte | XD.. 1205 | |
Wendeplattenschraube | 229919 (T15; 3,1Nm) | |
Einstellwinkel κ | 12 Grad | |
Fz Helix | 0,7 | |
Produktart | Kopierfräser |
Artikelnummer | 221908 100/6 | |
EAN / GTIN | 4059782503250 | |
Herstellernummer | 5667834 |
Dieser Artikel |
Empfehlungen |
||||
---|---|---|---|---|---|
KENNAMETAL® Hochvorschubfräser 7792VX mit Bohrung, für Wendeschneidplatten XD.., ⌀ D / Anzahl Schneiden Z 100/6 mm
auf Anfrage
Lieferbar in 2-3 Wochen
0 Stück sofort lieferbar
905,00 €
zzgl. MwSt.
zzgl. Versandkosten
|
auf Anfrage
Sofort lieferbar
8 Stück sofort lieferbar
371,28 €
zzgl. MwSt.
zzgl. Versandkosten
|
auf Anfrage
Sofort lieferbar
17 Stück sofort lieferbar
542,88 €
zzgl. MwSt.
zzgl. Versandkosten
|
auf Anfrage
Sofort lieferbar
17 Stück sofort lieferbar
371,28 €
zzgl. MwSt.
zzgl. Versandkosten
|
auf Anfrage
Sofort lieferbar
5 Stück sofort lieferbar
628,16 €
zzgl. MwSt.
zzgl. Versandkosten
|
|
Anzahl Schneiden Z | 6 | 7 | 7 | 7 | 7 |
Einstellwinkel κ | 12 Grad | 15 - 30 Grad | 12 Grad | 15 - 30 Grad | 11 Grad |
Innenkühlung | ja | ja | ja | ja | ja |
passende Wendeschneidplatte | XD.. 1205 | RD..1604 | XD.. 120408 | RD..1604 | XDM.120516 |
Schaftausführung | mit Bohrung | mit Bohrung | mit Bohrung | mit Bohrung | mit Bohrung |
⌀ D3 | 79 mm | 84 mm | 79 mm | 84 mm | 84 mm |
Produktart | Kopierfräser | Kopierfräser | Kopierfräser | Kopierfräser | Kopierfräser |