{{ name }}
Art.-Nr. {{ combinedCodeWithHighlight }}
Sachnummer:
EAN / GTIN:
Herstellernummer:
Schneiden-⌀ DC | 125 mm | |
Anzahl Schneiden Z | 10 | |
Schaftausführung | mit Bohrung | |
Fräsverwendung | Zirkularfräsen; Plungen; Ramping | |
Innenkühlung | ja | |
Zerspanungsstrategie | HPC | |
⌀ D3 | 98 mm | |
maximale Schnitttiefe ap max | 3,5 mm | |
Gesamtlänge Lges | 63 mm | |
Aufnahmebohrungs-⌀ | 40 mm | |
Bohrzirkularfräsen ⌀ Dmin | 223 mm | |
Bohrzirkularfräsen ⌀ Dmax | 248 mm | |
Rampingwinkel αmax | 0,21 Grad | |
Rampinglänge L für αmax | 97,3 mm | |
Wendeplattengröße | 16 | |
passende Wendeschneidplatte | XE.. 1605 | |
Wendeplattenschraube | 229920 (TP20; 7,6Nm) | |
Einstellwinkel κ | 16 Grad | |
Fz Helix | 0,7 | |
Produktart | Kopierfräser |
Artikelnummer | 221908 125/10 | |
EAN / GTIN | 4059782504271 | |
Herstellernummer | 5661028 |
Dieser Artikel |
Empfehlungen |
||
---|---|---|---|
![]() ![]() KENNAMETAL® Hochvorschubfräser 7792VX mit Bohrung, für Wendeschneidplatten XD.., ⌀ D / Anzahl Schneiden Z 125/10 mm
auf Anfrage
Lieferbar in 2-3 Wochen
0 Stück sofort lieferbar
1.234,00 €
zzgl. MwSt.
zzgl. Versandkosten
|
auf Anfrage
Sofort lieferbar
8 Stück sofort lieferbar
480,48 €
zzgl. MwSt.
zzgl. Versandkosten
|
auf Anfrage
Sofort lieferbar
26 Stück sofort lieferbar
754,00 €
zzgl. MwSt.
zzgl. Versandkosten
|
|
Aufnahmebohrungs-⌀ | 40 | 40 | 40 |
Innenkühlung | ja | ja | ja |
Schaftausführung | mit Bohrung | mit Bohrung | mit Bohrung |
Schneiden-⌀ DC | 125 | 125 | 125 |
⌀ D3 | 98 | 113 | 113 |
Bohrzirkularfräsen ⌀ Dmin | 223 | 238 | 238 |
Fz Helix | 0,7 | 0,7 | 0,7 |