KENNAMETAL® Fräs-Wendeschneidplatte X.LT...ER-D41, für Hochvorschubfräser, X500, Wendeplattengröße 12 mm

Artikel-Nr.: 221938 12

Staffelpreise:

  • ab 1 Stück
    38,16 € / Stück
  • ab 10 Stück
    31,80 € / Stück
auf Anfrage
Sofort lieferbar
188 Stück sofort lieferbar

Produktdetails

Technische Daten

ISO-Code Wendeschneidplatte XDLT120508-ER-D41
Wendeplattengröße 12
Typ UNI
Eckenradius 0,8 mm
Sorte X500
Schneidstoff HM
Programmierradius bei ap max 2,5 mm
Vorschub fz pro Zahn 0,15 mm - 1 mm
Anzahl Wechsel/Schneiden 4
Produktart Wendeschneidplatte zum Fräsen

Identifikationsnummern & Klassifikationen

Artikelnummer 221938 12
EAN / GTIN 4059782506138
Herstellernummer 5653930

Anwendertabelle

Stahl < 750 N/mm²
P
230
Stahl < 900 N/mm²
P
180
Stahl < 1100 N/mm²
P
140
INOX < 900 N/mm²
M
200
INOX > 900 N/mm²
M
170
Ti > 850 N/mm²
S
60
Uni
 
nass maximal
 
nass minimal
 
trocken
 
Luft
 

Beschreibung

Ausführung:

Besonders dicke Wendeschneidplatten mit geschliffener Wiperfase.

Hinweis:

Einsatzrichtwerte für ae = 0,3×D.

Downloads & Dokumente

Passende Produkte

Werkzeughalter