KENNAMETAL® Fräs-Wendeschneidplatte X.LT..ER-D41, für Hochvorschubfräser, X400, Wendeplattengröße 09 mm

Artikel-Nr.: 221925 09

Staffelpreise:

  • ab 1 Stück
    26,16 € / Stück
  • ab 10 Stück
    21,80 € / Stück
auf Anfrage
Sofort lieferbar
132 Stück sofort lieferbar

Variante und Stückzahl wählen

Wendeplattengröße (mm) Stückpreis inkl. MwSt.

Auf die Merkliste setzen

    Dieses Produkt teilen

    oder kopieren Sie diesen Link

    Produktdetails

    Technische Daten

    ISO-Code Wendeschneidplatte XDLW090408-SR-D
    Wendeplattengröße 09
    Typ ST1400
    Eckenradius 0,8 mm
    Sorte X400
    Schneidstoff HM
    Programmierradius bei ap max 2,01 mm
    Vorschub fz pro Zahn 0,2 mm - 1,8 mm
    Anzahl Wechsel/Schneiden 4
    Produktart Wendeschneidplatte zum Fräsen

    Identifikationsnummern & Klassifikationen

    Artikelnummer 221925 09
    EAN / GTIN 4059782506404
    Herstellernummer 5652239

    Anwendertabelle

    Stahl < 500 N/mm²
    P
    260
    Stahl < 750 N/mm²
    P
    240
    Stahl < 900 N/mm²
    P
    200
    Stahl < 1100 N/mm²
    P
    150
    Stahl < 1400 N/mm²
    P
    110
    trocken
     
    Luft
     

    Beschreibung

    Ausführung:

    Besonders dicke Wendeschneidplatten mit geschliffener Wiperfase.

    Hinweis:

    Einsatzrichtwerte für ae = 0,3×D.

    Downloads & Dokumente

    Passende Produkte

    Werkzeughalter

    Direktkauf

    Anmelden in Ihrem Konto

    Im Warenkorb

    Zum Warenkorb
    Zum Warenkorb