{{ name }}
Art.-Nr. {{ combinedCodeWithHighlight }}
Sachnummer:
EAN / GTIN:
Herstellernummer:
Nenn-⌀ DC | 4,2 mm | |
Beschichtung | unbeschichtet | |
Schneidstoff | HSS | |
Norm | DIN 338 | |
Typ | N | |
Toleranz Nenn-⌀ | h8 | |
Spitzenwinkel | 118 Grad | |
Schaft | Zylinderschaft | |
Anzahl Schneiden Z | 2 | |
Innenkühlung | nein | |
empfohlene maximale Bohrtiefe L2 | 36,7 mm | |
Spannutenlänge Lc | 43 mm | |
Gesamtlänge L | 75 mm | |
Schaft-⌀ Ds | 4,2 mm | |
Vorschub f in Stahl < 750 N/mm2 | 0,05 mm/U | |
Farbring | ohne | |
Produktart | Spiralbohrer |
Artikelnummer | 114150 4,2 | |
EAN / GTIN | 4045197012876 | |
Herstellernummer | 114150 4,2 |
Dieser Artikel |
Empfehlungen |
|||
---|---|---|---|---|
Spiralbohrer HSS N 4,2
auf Anfrage
Sofort lieferbar
12.311 Stück sofort lieferbar
ab
1
St.
3,44 €
zzgl. MwSt.
zzgl. Versandkosten
ab
10
St.
2,87 €
zzgl. MwSt.
zzgl. Versandkosten
|
auf Anfrage
Sofort lieferbar
14.928 Stück sofort lieferbar
0,63 €
zzgl. MwSt.
zzgl. Versandkosten
|
auf Anfrage
Sofort lieferbar
5.281 Stück sofort lieferbar
ab
1
St.
1,39 €
zzgl. MwSt.
zzgl. Versandkosten
ab
10
St.
1,16 €
zzgl. MwSt.
zzgl. Versandkosten
|
auf Anfrage
Sofort lieferbar
15.386 Stück sofort lieferbar
ab
1
St.
1,76 €
zzgl. MwSt.
zzgl. Versandkosten
ab
10
St.
1,47 €
zzgl. MwSt.
zzgl. Versandkosten
|
|
Gesamtlänge L | 75 | 75 | 75 | 75 |
Nenn-⌀ DC | 4,2 | 4,2 | 4,2 | 4,2 |
Spitzenwinkel | 118 | 118 | 118 | 118 |
Toleranz Nenn-⌀ | h8 | h8 | h8 | h8 |
Typ | N | N | N | N |
Spannutenlänge Lc | 43 | 43 | 43 | 43 |
Produktart | Spiralbohrer | Spiralbohrer | Spiralbohrer | Spiralbohrer |