{{ name }}
Art.-Nr. {{ combinedCodeWithHighlight }}
Sachnummer:
EAN / GTIN:
Herstellernummer:
Nenn-⌀ DC | 0,95 mm | |
Beschichtung | unbeschichtet | |
Schneidstoff | HSS | |
Norm | DIN 338 | |
Typ | N | |
Toleranz Nenn-⌀ | h8 | |
Spitzenwinkel | 118 Grad | |
Schaft | Zylinderschaft | |
Anzahl Schneiden Z | 2 | |
Innenkühlung | nein | |
empfohlene maximale Bohrtiefe L2 | 9,6 mm | |
Spannutenlänge Lc | 11 mm | |
Gesamtlänge L | 32 mm | |
Schaft-⌀ Ds | 0,95 mm | |
Vorschub f in Stahl < 750 N/mm2 | 0,03 mm/U | |
Farbring | ohne | |
Produktart | Spiralbohrer |
Artikelnummer | 114150 0,95 | |
EAN / GTIN | 4045197012418 | |
Herstellernummer | 114150 0,95 |
Dieser Artikel |
Empfehlungen |
|
---|---|---|
![]() ![]() Spiralbohrer HSS N 0,95
auf Anfrage
Sofort lieferbar
325 Stück sofort lieferbar
ab
1
St.
4,41 €
zzgl. MwSt.
zzgl. Versandkosten
ab
5
St.
3,67 €
zzgl. MwSt.
zzgl. Versandkosten
|
auf Anfrage
Sofort lieferbar
341 Stück sofort lieferbar
1,75 €
zzgl. MwSt.
zzgl. Versandkosten
|
|
Anzahl Schneiden Z | 2 | 2 |
Farbring | ohne | ohne |
Norm | DIN 338 | DIN 338 |
Schaft | Zylinderschaft | Zylinderschaft |
Schneidstoff | HSS | HSS |
Spannutenlänge Lc | 11 | 11 |
empfohlene maximale Bohrtiefe L2 | 9,6 | 9,6 |