{{ name }}
Art.-Nr. {{ combinedCodeWithHighlight }}
Sachnummer:
EAN / GTIN:
Herstellernummer:
Nenn-⌀ DC | 9,2 mm | |
Beschichtung | unbeschichtet | |
Schneidstoff | HSS | |
Norm | DIN 338 | |
Typ | N | |
Toleranz Nenn-⌀ | h8 | |
Spitzenwinkel | 118 Grad | |
Schaft | Zylinderschaft | |
Anzahl Schneiden Z | 2 | |
Innenkühlung | nein | |
empfohlene maximale Bohrtiefe L2 | 67,2 mm | |
Spannutenlänge Lc | 81 mm | |
Gesamtlänge L | 125 mm | |
Schaft-⌀ Ds | 9,2 mm | |
Vorschub f in Stahl < 750 N/mm2 | 0,1 mm/U | |
Farbring | ohne | |
Produktart | Spiralbohrer |
Artikelnummer | 114150 9,2 | |
EAN / GTIN | 4045197013408 | |
Herstellernummer | 114150 9,2 |
Dieser Artikel |
Empfehlungen |
||
---|---|---|---|
![]() ![]() Spiralbohrer HSS N 9,2
auf Anfrage
Sofort lieferbar
246 Stück sofort lieferbar
ab
1
St.
13,48 €
zzgl. MwSt.
zzgl. Versandkosten
ab
5
St.
11,23 €
zzgl. MwSt.
zzgl. Versandkosten
|
auf Anfrage
Sofort lieferbar
962 Stück sofort lieferbar
2,36 €
zzgl. MwSt.
zzgl. Versandkosten
|
auf Anfrage
Sofort lieferbar
182 Stück sofort lieferbar
3,62 €
zzgl. MwSt.
zzgl. Versandkosten
|
|
Anzahl Schneiden Z | 2 | 2 | 2 |
Gesamtlänge L | 125 | 125 | 125 |
Nenn-⌀ DC | 9,2 | 9,2 | 9,2 |
Toleranz Nenn-⌀ | h8 | h8 | h8 |
Schaft-⌀ Ds | 9,2 | 9,2 | 9,2 |
Vorschub f in Stahl < 750 N/mm2 | 0,1 | 0,1 | 0,1 |
Produktart | Spiralbohrer | Spiralbohrer | Spiralbohrer |