{{ name }}
Art.-Nr. {{ combinedCodeWithHighlight }}
Sachnummer:
EAN / GTIN:
Herstellernummer:
Nenn-⌀ DC | 0,8 mm | |
Beschichtung | unbeschichtet | |
Schneidstoff | HSS | |
Norm | DIN 338 | |
Typ | N | |
Toleranz Nenn-⌀ | h8 | |
Spitzenwinkel | 118 Grad | |
Schaft | Zylinderschaft | |
Anzahl Schneiden Z | 2 | |
Innenkühlung | nein | |
empfohlene maximale Bohrtiefe L2 | 8,8 mm | |
Spannutenlänge Lc | 10 mm | |
Gesamtlänge L | 30 mm | |
Schaft-⌀ Ds | 0,8 mm | |
Vorschub f in Stahl < 750 N/mm2 | 0,03 mm/U | |
Farbring | ohne | |
Produktart | Spiralbohrer |
Artikelnummer | 114150 0,8 | |
EAN / GTIN | 4045197012388 | |
Herstellernummer | 114150 0,8 |
Dieser Artikel |
Empfehlungen |
|||
---|---|---|---|---|
Spiralbohrer HSS N, unbeschichtet, ⌀ DC h8 (mm bzw. Zoll): 0,8
auf Anfrage
Sofort lieferbar
3.405 Stück sofort lieferbar
3,64 €
1,77 €
zzgl. MwSt.
zzgl. Versandkosten
|
auf Anfrage
Sofort lieferbar
1.242 Stück sofort lieferbar
ab
1
St.
7,61 €
zzgl. MwSt.
zzgl. Versandkosten
ab
5
St.
6,34 €
zzgl. MwSt.
zzgl. Versandkosten
|
auf Anfrage
Sofort lieferbar
2.635 Stück sofort lieferbar
2,50 €
0,46 €
zzgl. MwSt.
zzgl. Versandkosten
|
auf Anfrage
Sofort lieferbar
9.549 Stück sofort lieferbar
1,93 €
zzgl. MwSt.
zzgl. Versandkosten
|
|
Beschichtung | unbeschichtet | unbeschichtet | unbeschichtet | unbeschichtet |
Farbring | ohne | ohne | ohne | ohne |
Norm | DIN 338 | DIN 340 | DIN 338 | DIN 338 |
Schaft | Zylinderschaft | Zylinderschaft | Zylinderschaft | Zylinderschaft |
Schneidstoff | HSS | HSS | HSS | HSS |
Spitzenwinkel | 118 Grad | 118 Grad | 130 Grad | 118 Grad |
empfohlene maximale Bohrtiefe L2 | 8,8 mm | 23,8 mm | 8,8 mm | 8,8 mm |