{{ name }}
Art.-Nr. {{ combinedCodeWithHighlight }}
Sachnummer:
EAN / GTIN:
Herstellernummer:
Nenn-⌀ DC | 10,5 mm | |
Beschichtung | unbeschichtet | |
Schneidstoff | HSS | |
Norm | DIN 338 | |
Typ | N | |
Toleranz Nenn-⌀ | h8 | |
Spitzenwinkel | 118 Grad | |
Schaft | Zylinderschaft | |
Anzahl Schneiden Z | 2 | |
Innenkühlung | nein | |
empfohlene maximale Bohrtiefe L2 | 71,3 mm | |
Spannutenlänge Lc | 87 mm | |
Gesamtlänge L | 133 mm | |
Schaft-⌀ Ds | 10,5 mm | |
Vorschub f in Stahl < 750 N/mm2 | 0,1 mm/U | |
Farbring | ohne | |
Produktart | Spiralbohrer |
Artikelnummer | 114150 10,5 | |
EAN / GTIN | 4045197013545 | |
Herstellernummer | 114150 10,5 |
Dieser Artikel |
Empfehlungen |
|||
---|---|---|---|---|
![]() ![]() Spiralbohrer HSS N 10,5
auf Anfrage
Sofort lieferbar
1.857 Stück sofort lieferbar
ab
1
St.
18,97 €
zzgl. MwSt.
zzgl. Versandkosten
ab
5
St.
15,81 €
zzgl. MwSt.
zzgl. Versandkosten
|
auf Anfrage
Sofort lieferbar
2.039 Stück sofort lieferbar
2,89 €
zzgl. MwSt.
zzgl. Versandkosten
|
auf Anfrage
Sofort lieferbar
1.771 Stück sofort lieferbar
4,96 €
zzgl. MwSt.
zzgl. Versandkosten
|
auf Anfrage
Sofort lieferbar
1.281 Stück sofort lieferbar
7,93 €
zzgl. MwSt.
zzgl. Versandkosten
|
|
Beschichtung | unbeschichtet | unbeschichtet | unbeschichtet | unbeschichtet |
Spitzenwinkel | 118 | 118 | 118 | 118 |
Toleranz Nenn-⌀ | h8 | h8 | h8 | h8 |
Spannutenlänge Lc | 87 | 87 | 87 | 87 |
Schaft-⌀ Ds | 10,5 | 10,5 | 10,5 | 10,5 |
Vorschub f in Stahl < 750 N/mm2 | 0,1 | 0,1 | 0,1 | 0,1 |
empfohlene maximale Bohrtiefe L2 | 71,3 | 71,3 | 71,3 | 71,3 |