{{ name }}
Art.-Nr. {{ combinedCodeWithHighlight }}
Sachnummer:
EAN / GTIN:
Herstellernummer:
Nenn-⌀ DC | 4,7 mm | |
Beschichtung | unbeschichtet | |
Schneidstoff | HSS | |
Norm | DIN 338 | |
Typ | N | |
Toleranz Nenn-⌀ | h8 | |
Spitzenwinkel | 118 Grad | |
Schaft | Zylinderschaft | |
Anzahl Schneiden Z | 2 | |
Innenkühlung | nein | |
empfohlene maximale Bohrtiefe L2 | 40 mm | |
Spannutenlänge Lc | 47 mm | |
Gesamtlänge L | 80 mm | |
Schaft-⌀ Ds | 4,7 mm | |
Vorschub f in Stahl < 750 N/mm2 | 0,05 mm/U | |
Farbring | ohne | |
Produktart | Spiralbohrer |
Artikelnummer | 114150 4,7 | |
EAN / GTIN | 4045197012937 | |
Herstellernummer | 114150 4,7 |
Dieser Artikel |
Empfehlungen |
|||||
---|---|---|---|---|---|---|
![]() ![]() Spiralbohrer HSS N 4,7
auf Anfrage
Sofort lieferbar
665 Stück sofort lieferbar
ab
1
St.
4,13 €
zzgl. MwSt.
zzgl. Versandkosten
ab
10
St.
3,44 €
zzgl. MwSt.
zzgl. Versandkosten
|
auf Anfrage
Sofort lieferbar
1.354 Stück sofort lieferbar
0,63 €
zzgl. MwSt.
zzgl. Versandkosten
|
auf Anfrage
Sofort lieferbar
357 Stück sofort lieferbar
ab
1
St.
1,60 €
zzgl. MwSt.
zzgl. Versandkosten
ab
10
St.
1,33 €
zzgl. MwSt.
zzgl. Versandkosten
|
auf Anfrage
Sofort lieferbar
1.417 Stück sofort lieferbar
ab
1
St.
3,74 €
zzgl. MwSt.
zzgl. Versandkosten
ab
10
St.
3,12 €
zzgl. MwSt.
zzgl. Versandkosten
|
auf Anfrage
Sofort lieferbar
383 Stück sofort lieferbar
ab
1
St.
1,83 €
zzgl. MwSt.
zzgl. Versandkosten
ab
10
St.
1,52 €
zzgl. MwSt.
zzgl. Versandkosten
|
auf Anfrage
Sofort lieferbar
1.865 Stück sofort lieferbar
ab
1
St.
2,04 €
zzgl. MwSt.
zzgl. Versandkosten
ab
10
St.
1,70 €
zzgl. MwSt.
zzgl. Versandkosten
|
|
Farbring | ohne | ohne | ohne | ohne | ohne | ohne |
Nenn-⌀ DC | 4,7 | 4,7 | 4,7 | 4,7 | 4,7 | 4,7 |
Schaft | Zylinderschaft | Zylinderschaft | Zylinderschaft | Zylinderschaft | Zylinderschaft | Zylinderschaft |
Schneidstoff | HSS | HSS | HSS | HSS | HSS | HSS |
Toleranz Nenn-⌀ | h8 | h8 | h8 | h8 | h8 | h8 |
Typ | N | N | N | N | N | N |
Spannutenlänge Lc | 47 | 47 | 47 | 47 | 24 | 47 |