{{ name }}
Art.-Nr. {{ combinedCodeWithHighlight }}
Sachnummer:
EAN / GTIN:
Herstellernummer:
Serie | CleverDrill | |
Nenn-⌀ DC | 9,6 mm | |
Beschichtung | unbeschichtet | |
Schneidstoff | HSS | |
Norm | DIN 1897 | |
Typ | N | |
Toleranz Nenn-⌀ | h8 | |
Spitzenwinkel | 118 Grad | |
Schaft | Zylinderschaft | |
Anzahl Schneiden Z | 2 | |
Innenkühlung | nein | |
empfohlene maximale Bohrtiefe L2 | 28,6 mm | |
Spannutenlänge Lc | 43 mm | |
Gesamtlänge L | 89 mm | |
Schaft-⌀ Ds | 9,6 mm | |
Vorschub f in Stahl < 750 N/mm2 | 0,1 mm/U | |
Farbring | ohne | |
Produktart | Spiralbohrer |
Artikelnummer | 113006 9,6 | |
EAN / GTIN | 4062406743079 | |
Herstellernummer | 113006 9,6 |
Dieser Artikel |
Empfehlungen |
|
---|---|---|
HOLEX CleverDrill Spiralbohrer HSS, unbeschichtet, ⌀ DC h8: 9,6mm
auf Anfrage
Sofort lieferbar
67 Stück sofort lieferbar
ab
1
St.
6,74 €
zzgl. MwSt.
zzgl. Versandkosten
ab
5
St.
5,62 €
zzgl. MwSt.
zzgl. Versandkosten
|
auf Anfrage
Sofort lieferbar
19 Stück sofort lieferbar
ab
1
St.
32,45 €
zzgl. MwSt.
zzgl. Versandkosten
ab
5
St.
27,04 €
zzgl. MwSt.
zzgl. Versandkosten
|
|
Anzahl Schneiden Z | 2 | 2 |
Farbring | ohne | grün |
Gesamtlänge L | 89 mm | 89 mm |
Innenkühlung | nein | nein |
Schneidstoff | HSS | HSS E |
Toleranz Nenn-⌀ | h8 | h8 |
Spannutenlänge Lc | 43 mm | 43 mm |