{{ name }}
Art.-Nr. {{ combinedCodeWithHighlight }}
Sachnummer:
EAN / GTIN:
Herstellernummer:
Serie | CleverDrill | |
Nenn-⌀ DC | 7,5 mm | |
Beschichtung | unbeschichtet | |
Schneidstoff | HSS | |
Norm | DIN 1897 | |
Typ | N | |
Toleranz Nenn-⌀ | h8 | |
Spitzenwinkel | 118 Grad | |
Schaft | Zylinderschaft | |
Anzahl Schneiden Z | 2 | |
Innenkühlung | nein | |
empfohlene maximale Bohrtiefe L2 | 22,8 mm | |
Spannutenlänge Lc | 34 mm | |
Gesamtlänge L | 74 mm | |
Schaft-⌀ Ds | 7,5 mm | |
Vorschub f in Stahl < 750 N/mm2 | 0,08 mm/U | |
Farbring | ohne | |
Produktart | Spiralbohrer |
Artikelnummer | 113006 7,5 | |
EAN / GTIN | 4062406742867 | |
Herstellernummer | 113006 7,5 |
Dieser Artikel |
Empfehlungen |
|
---|---|---|
HOLEX CleverDrill Spiralbohrer HSS, unbeschichtet, ⌀ DC h8: 7,5mm
auf Anfrage
Sofort lieferbar
158 Stück sofort lieferbar
ab
1
St.
3,82 €
zzgl. MwSt.
zzgl. Versandkosten
ab
10
St.
3,18 €
zzgl. MwSt.
zzgl. Versandkosten
|
auf Anfrage
Sofort lieferbar
14 Stück sofort lieferbar
ab
1
St.
18,97 €
zzgl. MwSt.
zzgl. Versandkosten
ab
10
St.
15,81 €
zzgl. MwSt.
zzgl. Versandkosten
|
|
Beschichtung | unbeschichtet | TiAlN |
Norm | DIN 1897 | DIN 1897 |
Schaft | Zylinderschaft | Zylinderschaft |
Toleranz Nenn-⌀ | h8 | h8 |
Spannutenlänge Lc | 34 mm | 34 mm |
Schaft-⌀ Ds | 7,5 mm | 7,5 mm |
empfohlene maximale Bohrtiefe L2 | 22,8 mm | 22,8 mm |