{{ name }}
Art.-Nr. {{ combinedCodeWithHighlight }}
Sachnummer:
EAN / GTIN:
Herstellernummer:
Serie | CleverDrill | |
Nenn-⌀ DC | 4,4 mm | |
Beschichtung | unbeschichtet | |
Schneidstoff | HSS | |
Norm | DIN 1897 | |
Typ | N | |
Toleranz Nenn-⌀ | h8 | |
Spitzenwinkel | 118 Grad | |
Schaft | Zylinderschaft | |
Anzahl Schneiden Z | 2 | |
Innenkühlung | nein | |
empfohlene maximale Bohrtiefe L2 | 17,4 mm | |
Spannutenlänge Lc | 24 mm | |
Gesamtlänge L | 58 mm | |
Schaft-⌀ Ds | 4,4 mm | |
Vorschub f in Stahl < 750 N/mm2 | 0,05 mm/U | |
Farbring | ohne | |
Produktart | Spiralbohrer |
Artikelnummer | 113006 4,4 | |
EAN / GTIN | 4062406742553 | |
Herstellernummer | 113006 4,4 |
Dieser Artikel |
Empfehlungen |
||||||
---|---|---|---|---|---|---|---|
HOLEX CleverDrill Spiralbohrer HSS, unbeschichtet, ⌀ DC h8: 4,4mm
auf Anfrage
Sofort lieferbar
222 Stück sofort lieferbar
ab
1
St.
1,69 €
zzgl. MwSt.
zzgl. Versandkosten
ab
10
St.
1,41 €
zzgl. MwSt.
zzgl. Versandkosten
|
auf Anfrage
Sofort lieferbar
112 Stück sofort lieferbar
ab
1
St.
5,79 €
zzgl. MwSt.
zzgl. Versandkosten
ab
10
St.
4,83 €
zzgl. MwSt.
zzgl. Versandkosten
|
auf Anfrage
Sofort lieferbar
49 Stück sofort lieferbar
ab
1
St.
12,85 €
zzgl. MwSt.
zzgl. Versandkosten
ab
10
St.
10,71 €
zzgl. MwSt.
zzgl. Versandkosten
|
auf Anfrage
Sofort lieferbar
61 Stück sofort lieferbar
ab
1
St.
7,49 €
zzgl. MwSt.
zzgl. Versandkosten
ab
10
St.
6,24 €
zzgl. MwSt.
zzgl. Versandkosten
|
auf Anfrage
Sofort lieferbar
111 Stück sofort lieferbar
ab
1
St.
12,60 €
zzgl. MwSt.
zzgl. Versandkosten
ab
10
St.
10,50 €
zzgl. MwSt.
zzgl. Versandkosten
|
auf Anfrage
Sofort lieferbar
133 Stück sofort lieferbar
ab
1
St.
18,84 €
zzgl. MwSt.
zzgl. Versandkosten
ab
10
St.
15,70 €
zzgl. MwSt.
zzgl. Versandkosten
|
auf Anfrage
Sofort lieferbar
19 Stück sofort lieferbar
ab
1
St.
11,36 €
zzgl. MwSt.
zzgl. Versandkosten
ab
10
St.
9,46 €
zzgl. MwSt.
zzgl. Versandkosten
|
|
Gesamtlänge L | 58 mm | 58 mm | 58 mm | 58 mm | 58 mm | 58 mm | 58 mm |
Innenkühlung | nein | nein | nein | nein | nein | nein | nein |
Norm | DIN 1897 | DIN 1897 | DIN 1897 | DIN 1897 | DIN 1897 | DIN 1897 | DIN 1897 |
Schaft | Zylinderschaft | Zylinderschaft | Zylinderschaft | Zylinderschaft | Zylinderschaft | Zylinderschaft | Zylinderschaft |
Schneidstoff | HSS | HSS E | HSS Co 8 | HSS E | HSS E | HSS E | HSS E |
Spitzenwinkel | 118 Grad | 135 Grad | 130 Grad | 130 Grad | 130 Grad | 130 Grad | 118 Grad |
Produktart | Spiralbohrer | Spiralbohrer | Spiralbohrer | Spiralbohrer | Spiralbohrer | Spiralbohrer | Spiralbohrer |