{{ name }}
Art.-Nr. {{ combinedCodeWithHighlight }}
Sachnummer:
EAN / GTIN:
Herstellernummer:
Serie | CleverDrill | |
Nenn-⌀ DC | 2,9 mm | |
Beschichtung | unbeschichtet | |
Schneidstoff | HSS | |
Norm | DIN 1897 | |
Typ | N | |
Toleranz Nenn-⌀ | h8 | |
Spitzenwinkel | 118 Grad | |
Schaft | Zylinderschaft | |
Anzahl Schneiden Z | 2 | |
Innenkühlung | nein | |
empfohlene maximale Bohrtiefe L2 | 11,7 mm | |
Spannutenlänge Lc | 16 mm | |
Gesamtlänge L | 46 mm | |
Schaft-⌀ Ds | 2,9 mm | |
Vorschub f in Stahl < 750 N/mm2 | 0,05 mm/U | |
Farbring | ohne | |
Produktart | Spiralbohrer |
Artikelnummer | 113006 2,9 | |
EAN / GTIN | 4062406742300 | |
Herstellernummer | 113006 2,9 |
Dieser Artikel |
Empfehlungen |
|
---|---|---|
HOLEX CleverDrill Spiralbohrer HSS, unbeschichtet, ⌀ DC h8: 2,9mm
auf Anfrage
Sofort lieferbar
178 Stück sofort lieferbar
ab
1
St.
1,20 €
zzgl. MwSt.
zzgl. Versandkosten
ab
10
St.
1,00 €
zzgl. MwSt.
zzgl. Versandkosten
|
auf Anfrage
Sofort lieferbar
1 Stück sofort lieferbar
ab
1
St.
8,99 €
zzgl. MwSt.
zzgl. Versandkosten
ab
10
St.
7,49 €
zzgl. MwSt.
zzgl. Versandkosten
|
|
Anzahl Schneiden Z | 2 | 2 |
Beschichtung | unbeschichtet | TiAlN |
Farbring | ohne | grün |
Innenkühlung | nein | nein |
Spannutenlänge Lc | 16 mm | 16 mm |
empfohlene maximale Bohrtiefe L2 | 11,7 mm | 11,7 mm |
Produktart | Spiralbohrer | Spiralbohrer |