{{ name }}
Art.-Nr. {{ combinedCodeWithHighlight }}
Sachnummer:
EAN / GTIN:
Herstellernummer:
Serie | CleverDrill | |
Nenn-⌀ DC | 5,1 mm | |
Beschichtung | unbeschichtet | |
Schneidstoff | HSS | |
Norm | DIN 1897 | |
Typ | N | |
Toleranz Nenn-⌀ | h8 | |
Spitzenwinkel | 118 Grad | |
Schaft | Zylinderschaft | |
Anzahl Schneiden Z | 2 | |
Innenkühlung | nein | |
empfohlene maximale Bohrtiefe L2 | 18,4 mm | |
Spannutenlänge Lc | 26 mm | |
Gesamtlänge L | 62 mm | |
Schaft-⌀ Ds | 5,1 mm | |
Vorschub f in Stahl < 750 N/mm2 | 0,08 mm/U | |
Farbring | ohne | |
Produktart | Spiralbohrer |
Artikelnummer | 113006 5,1 | |
EAN / GTIN | 4062406742621 | |
Herstellernummer | 113006 5,1 |
Dieser Artikel |
Empfehlungen |
|||||
---|---|---|---|---|---|---|
HOLEX CleverDrill Spiralbohrer HSS 5,1 mm
auf Anfrage
Sofort lieferbar
365 Stück sofort lieferbar
ab
1
St.
2,10 €
zzgl. MwSt.
zzgl. Versandkosten
ab
10
St.
1,75 €
zzgl. MwSt.
zzgl. Versandkosten
|
auf Anfrage
Sofort lieferbar
817 Stück sofort lieferbar
0,68 €
zzgl. MwSt.
zzgl. Versandkosten
|
auf Anfrage
Sofort lieferbar
1.753 Stück sofort lieferbar
ab
1
St.
1,74 €
zzgl. MwSt.
zzgl. Versandkosten
ab
10
St.
1,45 €
zzgl. MwSt.
zzgl. Versandkosten
|
auf Anfrage
Sofort lieferbar
2.063 Stück sofort lieferbar
ab
1
St.
4,56 €
zzgl. MwSt.
zzgl. Versandkosten
ab
10
St.
3,80 €
zzgl. MwSt.
zzgl. Versandkosten
|
auf Anfrage
Sofort lieferbar
1.786 Stück sofort lieferbar
ab
1
St.
4,24 €
zzgl. MwSt.
zzgl. Versandkosten
ab
10
St.
3,54 €
zzgl. MwSt.
zzgl. Versandkosten
|
auf Anfrage
Sofort lieferbar
5.114 Stück sofort lieferbar
ab
1
St.
2,39 €
zzgl. MwSt.
zzgl. Versandkosten
ab
10
St.
2,00 €
zzgl. MwSt.
zzgl. Versandkosten
|
|
Anzahl Schneiden Z | 2 | 2 | 2 | 2 | 2 | 2 |
Innenkühlung | nein | nein | nein | nein | nein | nein |
Nenn-⌀ DC | 5,1 | 5,1 | 5,1 | 5,1 | 5,1 | 5,1 |
Toleranz Nenn-⌀ | h8 | h8 | h8 | h8 | h8 | h8 |
Vorschub f in Stahl < 750 N/mm2 | 0,08 | 0,05 | 0,05 | 0,05 | 0,04 | 0,05 |
empfohlene maximale Bohrtiefe L2 | 18,4 | 44,4 | 44,4 | 44,4 | 79,4 | 44,4 |
Produktart | Spiralbohrer | Spiralbohrer | Spiralbohrer | Spiralbohrer | Spiralbohrer | Spiralbohrer |