{{ name }}
Art.-Nr. {{ combinedCodeWithHighlight }}
Sachnummer:
EAN / GTIN:
Herstellernummer:
Serie | CleverDrill | |
Nenn-⌀ DC | 4,5 mm | |
Beschichtung | unbeschichtet | |
Schneidstoff | HSS | |
Norm | DIN 1897 | |
Typ | N | |
Toleranz Nenn-⌀ | h8 | |
Spitzenwinkel | 118 Grad | |
Schaft | Zylinderschaft | |
Anzahl Schneiden Z | 2 | |
Innenkühlung | nein | |
empfohlene maximale Bohrtiefe L2 | 17,3 mm | |
Spannutenlänge Lc | 24 mm | |
Gesamtlänge L | 58 mm | |
Schaft-⌀ Ds | 4,5 mm | |
Vorschub f in Stahl < 750 N/mm2 | 0,05 mm/U | |
Farbring | ohne | |
Produktart | Spiralbohrer |
Artikelnummer | 113006 4,5 | |
EAN / GTIN | 4062406742560 | |
Herstellernummer | 113006 4,5 |
Dieser Artikel |
Empfehlungen |
|
---|---|---|
HOLEX CleverDrill Spiralbohrer HSS, unbeschichtet, ⌀ DC h8: 4,5mm
auf Anfrage
Sofort lieferbar
62 Stück sofort lieferbar
ab
1
St.
1,69 €
zzgl. MwSt.
zzgl. Versandkosten
ab
10
St.
1,41 €
zzgl. MwSt.
zzgl. Versandkosten
|
auf Anfrage
Sofort lieferbar
36 Stück sofort lieferbar
ab
1
St.
11,11 €
zzgl. MwSt.
zzgl. Versandkosten
ab
10
St.
9,26 €
zzgl. MwSt.
zzgl. Versandkosten
|
|
Beschichtung | unbeschichtet | TiAlN |
Farbring | ohne | grün |
Nenn-⌀ DC | 4,5 mm | 4,5 mm |
Norm | DIN 1897 | DIN 1897 |
Schaft | Zylinderschaft | Zylinderschaft |
Schneidstoff | HSS | HSS E |
Produktart | Spiralbohrer | Spiralbohrer |