• The item cannot be ordered due to missing prices.

Setting ring DIN 2250 C, Nominal size ⌀: 5mm

Article no.: 484030 5

Add service:

  • Adding services is only available with JavaScript. Please turn to your contact person in confidence.
  • 34,49 DKK /pcs.
    Note:

    The legibility of the font size may be affected due to the number of characters.

    Processing time approx. 1-3 working days
  • 169,11 DKK /pcs.
  • 220,52 DKK /pcs.

Select article variation and quantity

Nominalmål-⌀ (mm) Unit price incl. VAT

Add to wishlist

Share this product

or copy this link

Product details

Technical Data

Standard DIN 2250 C
Nom. mål 5 mm
Producenttolerance for boringen JS4 mm
Kvalitet 4
Tolerancefelt JS
Materiale Specialstål
Produkttype Tolerancering

Identification numbers & Classifications

Article number 484030 5
EAN / GTIN 4045197211927

Description

Udførelse:

Indstillingsringe (kontrolringe) i førsteklasses lærestål, hærdet, afspændt, slebet og finslebet. Indstillingsringene er påført deres faktiske mål. Produktionstolerance for boringen er JS4.

Anvendelse:

Til generel brug, f.eks. til indstilling og kontrol af måleapparater.

Norm:

Iht. DIN 2250 C.

Bemærk:

Andre mellemstørrelser op til 320 mm kan nemt bestilles, f.eks. nr. 484030 størrelse 82.

Downloads & documents

Services & product advisors

Direct purchase

Sign in to your Account

To shopping cart