Setting ring DIN 2250 C 177 mm

Article no.: 484030 177
plus VAT at the current rate Prices plus delivery costs

Add service:

  • Adding services is only available with JavaScript. Please turn to your contact person in confidence.
  • 4,63 € /pcs.
    Note:

    The legibility of the font size may be affected due to the number of characters.

    Processing time approx. 1-3 working days
  • 43,00 € /pcs.
  • 41,60 € /pcs.
on request
Available in 6-8 weeks
0 pieces in stock

Select article variation and quantity

Nominal size ⌀ (mm) Unit price incl. VAT

Add to wishlist

Share this product

or copy this link

Product details

Technical Data

Standard DIN 2250 C
Nominal size 177 mm
Manufacturing tolerance of the bore JS4
Quality 4
Tolerance zone JS
Material Gauge steel
Type of product setting ring

Identification numbers & Classifications

Article number 484030 177
EAN / GTIN 2050001953513

Description

Ausführung:

Einstellringe (Kontrollringe) aus erstklassigem Lehrenstahl, gehärtet, entspannt, geschliffen und feingeläppt. Die Einstellringe sind mit dem Istmaß beschriftet. Herstelltoleranz für die Bohrung ist JS4.

Verwendung:

Für allgemeine Anwendungen, z.B. zum Einstellen und Prüfen von Messgeräten.

Norm:

Nach DIN 2250 C.

Hinweis:

Weitere Zwischengrößen bis 320 mm einfach bestellbar z.B. 484030 Gr. 82.

Downloads & documents

Services & product advisors

Direct purchase

Sign in to your Account

To shopping cart