• The item cannot be ordered due to missing prices.

Metallkreissägeblatt fein 25X1 mm

Article no.: 175000 25X1
plus VAT at the current rate Prices plus delivery costs

Select article variation and quantity

⌀×Stärke (mm) Unit price incl. VAT
  • Tool material: HSS
  • Standard: DIN 1837
Regrinding service
Original regrinding for original performance - Reduce your costs now with our professional regrinding service. Details

Add to shopping list

    Share this product

    or copy this link

    Product details

    Technical Data

    25 mm
    Thickness 1 mm
    Coating uncoated
    Tool material HSS
    Standard DIN 1837
    Bore ⌀ 8 mm
    No. of teeth Z 50
    Through-coolant no
    Type of product Circular saw blade

    Identification numbers & Classifications

    Article number 175000 25X1
    EAN / GTIN 4045197242228

    Application Table

    Steel < 500 N/mm²
    P
    37
    Steel < 750 N/mm²
    P
    22
    Steel < 900 N/mm²
    P
    20
    Steel < 1100 N/mm²
    P
    15
    INOX < 900 N/mm²
    M
    11
    INOX > 900 N/mm²
    M
    11
    GG(G)
    K
    27
    CuZn
    N
    400
    Uni
     
    wet maximum
     
    dry
     
    Air
     

    Description

    Ausführung:

    Alle Blätter sind durch Hohlschliff seitlich freigeschliffen. Alle Größen mit 200 mm ⌀ und sehr schmale Blätter haben zur Stabilisierung einen Bohrungsbund. Genauigkeit, Zahnform und seitlicher Freischliff entsprechen DIN 1840.
    DIN 1837 A feingezahnt mit Winkelzahn Form A. Gerade Zähne mit verhältnismäßig kleinen Zahntaschen.

    Verwendung:

    Für dünnwandige Werkstücke und geringe Schnitttiefen.

    Hinweis:

    Die nach DIN 1840 zulässigen Abweichungen von Rundlauf und Seitenschlag werden wesentlich unterschritten, zum Teil bis zu 50 %.

    Downloads & documents

    Suitable products

    Tool holders

    Services & product advisors

    Direct purchase

    Sign in to your Account

    To shopping cart