SCD 068-312-080 SXC40 IC908 Tömör keményfém fúrók

Cikkszám: 9573123
plusz az aktuális ÁFA. Árak plusz szállítási költségek
érdeklődés szerint
Szállítás 6-8 héten belül
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
Sorozat SOLIDDRILL
Termék fajtája Csigafúró

Azonosító számok és osztályozások

Cikkszám 9573123
EAN / GTIN 7291075437065
Gyártó száma 9573123
L-szám L24020 57

Leírás

Leírás:

Keményfém fúrók, furatátmérő, gépoldal (DCONMS) 8 mm, hűtőfolyadék-tulajdonság (CSP) hűtőközeg-átvezető, jobb OLDALI irány, fúrási átmérő (DC) 6,8 320 mm, fúrószár mérete / vágási átmérő (DC) - metrikus 6,8 mm, vágóélek száma (NOF) 2nd, tokmány hossza (LCF) 135 mm, teljes hossz (OAL) 370 mm, 1 fok (SIG) Tényleges hossz (LU) 312 mm

Jellemző:

  • Gépi oldal (CCMS), hengeres
  • Szerelési átmérő, gépoldal (DCONMS) 8 mm
  • Hűtőfolyadék jellemző (CSP) hűtőfolyadék átvezetve
  • Irány (KÉZ), jobb KÉZ
  • Furat tmér átmérő (DC) 6,8 mm
  • Fúrófej mérete / vágási átmérő (DC) - metrikus 6,8 mm
  • Vágóélek száma (NOF) 2
  • Forgrequisite chordony hossza (LCF) 320 mm
  • Fogak száma 2
  • Teljes hossz (OAL) 370 mm
  • Szög, 1. Szint (SIG) 135 fok
  • Szár átmérő tűrés (TCDMM) h6
  • Szár hossza (LS) 45 mm
  • Hüvely tengelye, kerek
  • Tényleges hossz (LU) 312 mm

Ugyanabból a sorozatból "SOLIDDRILL" Összes megtekintése

Szolgáltatások és terméktanácsadás

Közvetlen vásárlás

Jelentkezzen be a fiókjába

Kosár tartalma

Tovább a kosárhoz
Tovább a kosárhoz