SCD0188-0618-0236SXC30 IC908 Tömör keményfém fúrók

Cikkszám: 9572965
plusz az aktuális ÁFA. Árak plusz szállítási költségek
érdeklődés szerint
Szállítás 6-8 héten belül
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
Sorozat SOLIDDRILL
Termék fajtája Csigafúró

Azonosító számok és osztályozások

Cikkszám 9572965
EAN / GTIN 7291075441987
Gyártó száma 9572965
L-szám L24020 78

Leírás

Leírás:

Tömör keményfém fúrók, csatlakozó átmérő gép oldalán (DCONMS) 0,236 2 ″, hűtőfolyadék ellátási tulajdonság (CSP) hűtőfolyadék Thru, vágási irány (KÉZ) jobb KÉZ, fúró bit mérete / vágási átmérő (DC) 0,188 ″, fúró bit mérete / vágási átmérő (DC) - inch 1 ″, Flute Count (NOF) 2, hossz Flute (LCF) 6-0,188 / OAL Chip (teljes hossz) 8,465 ″, pont szög (SIG) 135 fok, használható hossz (LU) 6,181 ″

Jellemző:

  • Gép felőli csatlakozási kód (CCMS): Hengeres
  • Csatlakozás átmérője a gép oldalán (DCONMS): 0,236”
  • Hűtőfolyadék-ellátási tulajdonság (CSP): Hűtőfolyadék átvezetés
  • Vágási irány (KÉZI): Jobb kéz
  • Tizedesjegy-egyenérték: 0,188”
  • Fúróhegy mérete / vágási átmérő (DC): 0,188”
  • Fúróhegy mérete / vágási átmérő (DC): - Hüvelyk 0,188 ″
  • Fuvola száma (NOF): 2
  • Chip Flute (LCF) hossz: 6-1/2″
  • Fogak száma: 2
  • Teljes hossz (OAL): 8,465”
  • Pont szög (SIG): 135 fok
  • Szár átmérő tűrés (TCDMM): H6
  • Szár hossza (LS): 1,77”
  • Szár típusa: Kerek
  • Használható hossz (LU): 6,181”

Ugyanabból a sorozatból "SOLIDDRILL" Összes megtekintése

Szolgáltatások és terméktanácsadás

Közvetlen vásárlás

Jelentkezzen be a fiókjába

Kosár tartalma

Tovább a kosárhoz
Tovább a kosárhoz