easyPick kisalkatrész tartó Magasság 50 mm 4X16/1

Cikkszám: 951251 4X16/1
plusz az aktuális ÁFA. Árak plusz szállítási költségek
érdeklődés szerint
Raktáron
664 darabszám azonnal szállítható

Válassza ki a változatot és a darabszámot

Szélesség × mélység G-ben / típus Egységár ÁFA-val

Adja hozzá a bevásárlólistához

A termék megosztása

vagy másolja át ezt a linket

Termékadatok

Technikai adatok

Sorozat easyPick
Magasság 50 mm
Szélesség 100 mm
Mélység 400 mm
Szélesség G-ben 4
Mélység G-ben 16
Rekeszek száma a dobozban 1
Szín antracit
Termék fajtája Kisalkatrésztároló

Azonosító számok és osztályozások

Cikkszám 951251 4X16/1
EAN / GTIN 4062406151577
Gyártó száma 951251 4X16/1

Leírás

Alkalmazható:

Minden 75 mm előlap magasságú fiókhoz.

Letöltések és dokumentumok

Megfelelő termékek

Tartozékok

Ugyanabból a sorozatból "easyPick" Összes megtekintése

Közvetlen vásárlás

Jelentkezzen be a fiókjába

Kosár tartalma

Tovább a kosárhoz
Tovább a kosárhoz