Tartó easyPick kisalkatrész tartóedényhez, easyPick magasság: 50mm

Cikkszám: 955815 50
plusz az aktuális ÁFA. Árak plusz szállítási költségek
Individual prices for business customers after login.
érdeklődés szerint
Raktáron
1 236 darabszám azonnal szállítható

Válassza ki a változatot és a darabszámot

easyPick magasság (mm) Egységár ÁFA-val

Hozzáadás a kívánságlistához

A termék megosztása

vagy másolja át ezt a linket

Termékadatok

Technikai adatok

Magasság 70 mm
Szélesség 72 mm
Mélység 20 mm
Termék fajtája Ládatartó

Azonosító számok és osztályozások

Cikkszám 955815 50
EAN / GTIN 4062406338756
Gyártó száma 955815 50

Leírás

Kivitel:

Egyszerűen, szerszám nélkül felhelyezhető a perforált falra csupán egy kézzel. Fixen rögzül csavarkötés nélkül, ezáltal megakadályozható a perforált fal összekarcolása.

Alkalmazható:

GARANT easyPick kisalkatrész tartó 951210951265 sz.
Perforált falak □ 9×9 mm, 37 mm-es osztásban.
951251 sz. 50 mm magas easyPick kisalkatrész tartó, 6G maximális mélységig, minimális szélesség 3G.

Tartalom:

Minden hozzá tartozó alaplap.

Figyelem:

Nagyobb GARANT easyPick kisalkatrész tartónál 8G-től több tartó is használható egymás mellett.

Letöltések és dokumentumok

Közvetlen vásárlás

Jelentkezzen be a fiókjába

Kosár tartalma

Tovább a kosárhoz
Tovább a kosárhoz