easyPick kisalkatrész tartó Magasság 25 mm 3X8/1

Cikkszám: 951210 3X8/1
plusz az aktuális ÁFA. Árak plusz szállítási költségek
érdeklődés szerint
Raktáron
860 darabszám azonnal szállítható

Válassza ki a változatot és a darabszámot

Szélesség × mélység G-ben / típus Egységár ÁFA-val

Adja hozzá a bevásárlólistához

A termék megosztása

vagy másolja át ezt a linket

Termékadatok

Technikai adatok

Sorozat easyPick
Magasság 25 mm
Szélesség 75 mm
Mélység 200 mm
Szélesség G-ben 3
Mélység G-ben 8
Rekeszek száma a dobozban 1
Szín antracit
Termék fajtája Kisalkatrésztároló

Azonosító számok és osztályozások

Cikkszám 951210 3X8/1
EAN / GTIN 4062406146986
Gyártó száma 951210 3X8/1

Leírás

Alkalmazható:

Minden 50 mm előlap magasságú fiókhoz.

Letöltések és dokumentumok

Megfelelő termékek

Ugyanabból a sorozatból "easyPick" Összes megtekintése

Közvetlen vásárlás

Jelentkezzen be a fiókjába

Kosár tartalma

Tovább a kosárhoz
Tovább a kosárhoz