easyPick kisalkatrész tartó Magasság 25 mm 3X6/3

Cikkszám: 951210 3X6/3
plusz az aktuális ÁFA. Árak plusz szállítási költségek
érdeklődés szerint
Raktáron
492 darabszám azonnal szállítható

Válassza ki a változatot és a darabszámot

Szélesség × mélység G-ben / típus Egységár ÁFA-val

Adja hozzá a bevásárlólistához

    A termék megosztása

    vagy másolja át ezt a linket

    Termékadatok

    Technikai adatok

    Sorozat easyPick
    Magasság 25 mm
    Szélesség 75 mm
    Mélység 150 mm
    Szélesség G-ben 3
    Mélység G-ben 6
    Rekeszek száma a dobozban 3
    Szín antracit
    Termék fajtája Kisalkatrésztároló

    Azonosító számok és osztályozások

    Cikkszám 951210 3X6/3
    EAN / GTIN 4062406147013
    Gyártó száma 951210 3X6/3

    Leírás

    Kivitel:

    2 fix válaszfallal, 3 rekeszt alkot a dobozban.

    Alkalmazható:

    Minden 50 mm előlap magasságú fiókhoz.

    Letöltések és dokumentumok

    Megfelelő termékek

    Tartozékok

    Ugyanabból a sorozatból "easyPick" Összes megtekintése

    Közvetlen vásárlás

    Jelentkezzen be a fiókjába

    Kosár tartalma

    Tovább a kosárhoz
    Tovább a kosárhoz