{{ name }}
Cikkszám {{ combinedCodeWithHighlight }}
Cikkszám:
EAN / GTIN:
Gyártó száma:
Anyagvastagság | 1,5 mm | |
Szín kiválasztása | RAL 9002, 7035, 7005, 7016, 6011, 5018, 5012, 5011, 5005, 3003 | |
Szélesség | 80 mm | |
Mélység | 100 mm | |
Maximálisan felszerelhető perforált fal | 2 × 928070 sz. ill. 928071 sz. | |
Súly | 5 kg | |
Termék fajtája | Tartóoszlop |
Cikkszám | 928040 1362 | |
EAN / GTIN | 4062406112547 | |
Gyártó száma | 928040 1362 |