Tartókaros konzol, Mélység 350 mm, Hossz: 2000mm

Cikkszám: 928055 2000
plusz az aktuális ÁFA. Árak plusz szállítási költségek
érdeklődés szerint
Utánszállítás
0 darabszám azonnal szállítható
Szállítás továbbítása
Szállítás továbbítása

A terjedelmes áruk végleges szállítási költségét a back office fogja kiszámítani a súly, a méret és a szállítás alapján a rendelés befejezése után. A végleges számla eltérhet a rendelés-visszaigazoló e-mailtől.

A standard konfigurációkhoz általában rövidebb szállítási idők tartoznak.

Válassza ki a változatot és a darabszámot

Hossz (mm) Egységár ÁFA-val
  • Szerkezet kivitele: Acélszerkezet
  • Szín kiválasztása: RAL 9002, 7035, 7005, 7016, 6011, 5018, 5012, 5011, 5005, 3003

Hozzáadás a kívánságlistához

A termék megosztása

vagy másolja át ezt a linket

Termékadatok

Technikai adatok

Szerkezet kivitele Acélszerkezet
Anyagvastagság 1,5 mm
Szín kiválasztása RAL 9002, 7035, 7005, 7016, 6011, 5018, 5012, 5011, 5005, 3003
Magasság 60 mm
Hossz 2 000 mm
Szélesség 2 000 mm
Mélység 350 mm
Kinyúlás 250 mm
Maximális teherbírás 50 kg
Felhasználási terület Tartóoszlopok
Súly 8 kg
Termék fajtája Konzol

Azonosító számok és osztályozások

Cikkszám 928055 2000
EAN / GTIN 4062406112608
Gyártó száma 928055 2000

Leírás

Kivitel:

Stabil acéllemez kivitel. Páronkénti felszerelés, a 928600, 928602, 928606 sz. lámpa és a 928250 sz. készülék sín rögzítéséhez.

Szín:

RAL 7035 világosszürke porszórt bevonattal.

Figyelem:

Csak a 962 és 1362 méretű tartóoszlopokhoz megfelelő.

Letöltések és dokumentumok

Megfelelő termékek

Közvetlen vásárlás

Jelentkezzen be a fiókjába

Kosár tartalma

Tovább a kosárhoz
Tovább a kosárhoz