{{ name }}
Cikkszám {{ combinedCodeWithHighlight }}
Cikkszám:
EAN / GTIN:
Gyártó száma:
Szerkezet kivitele | Acélszerkezet | |
Anyagvastagság | 1,5 mm | |
Szín kiválasztása | RAL 9002, 7035, 7005, 7016, 6011, 5018, 5012, 5011, 5005, 3003 | |
Magasság | 60 mm | |
Hossz | 1 500 mm | |
Szélesség | 1 500 mm | |
Mélység | 350 mm | |
Kinyúlás | 250 mm | |
Maximális teherbírás | 50 kg | |
Felhasználási terület | Tartóoszlopok | |
Súly | 6 kg | |
Termék fajtája | Konzol |
Cikkszám | 928055 1500 | |
EAN / GTIN | 4062406112592 | |
Gyártó száma | 928055 1500 |