{{ name }}
Cikkszám {{ combinedCodeWithHighlight }}
Cikkszám:
EAN / GTIN:
Gyártó száma:
Szerkezet kivitele | Acélszerkezet | |
Anyagvastagság | 1,5 mm | |
Szín kiválasztása | RAL 9002, 7035, 7005, 7016, 6011, 5018, 5012, 5011, 5005, 3003 | |
Magasság | 60 mm | |
Hossz | 2 000 mm | |
Szélesség | 2 000 mm | |
Mélység | 550 mm | |
Kinyúlás | 450 mm | |
Maximális teherbírás | 50 kg | |
Felhasználási terület | Tartóoszlopok | |
Súly | 9 kg | |
Termék fajtája | Konzol |
Cikkszám | 928056 2000 | |
EAN / GTIN | 4062406112639 | |
Gyártó száma | 928056 2000 |