Tartókaros konzol 1000 mm

Cikkszám: 928056 1000
plusz az aktuális ÁFA. Árak plusz szállítási költségek
érdeklődés szerint
Raktáron
38 darabszám azonnal szállítható
Szállítás továbbítása
Szállítás továbbítása

A terjedelmes áruk végleges szállítási költségét a back office fogja kiszámítani a súly, a méret és a szállítás alapján a rendelés befejezése után. A végleges számla eltérhet a rendelés-visszaigazoló e-mailtől.

A standard konfigurációkhoz általában rövidebb szállítási idők tartoznak.

Válassza ki a változatot és a darabszámot

Hossz (mm) Egységár ÁFA-val
  • Szerkezet kivitele: Acélszerkezet
  • Szín kiválasztása: RAL 9002, 7035, 7005, 7016, 6011, 5018, 5012, 5011, 5005, 3003

Adja hozzá a bevásárlólistához

    A termék megosztása

    vagy másolja át ezt a linket

    Termékadatok

    Technikai adatok

    Szerkezet kivitele Acélszerkezet
    Anyagvastagság 1,5 mm
    Szín kiválasztása RAL 9002, 7035, 7005, 7016, 6011, 5018, 5012, 5011, 5005, 3003
    Magasság 60 mm
    Hossz 1 000 mm
    Szélesség 1 000 mm
    Mélység 550 mm
    Kinyúlás 450 mm
    Maximális teherbírás 50 kg
    Felhasználási terület Tartóoszlopok
    Súly 7 kg
    Termék fajtája Konzol

    Azonosító számok és osztályozások

    Cikkszám 928056 1000
    EAN / GTIN 4062406112615
    Gyártó száma 928056 1000

    Leírás

    Kivitel:

    Stabil acéllemez kivitel. Páronkénti felszerelés, a 928600, 928602, 928606 sz. lámpa és a 928250 sz. készülék sín rögzítéséhez.

    Szín:

    RAL 7035 világosszürke porszórt bevonattal.

    Figyelem:

    Csak a 962 és 1362 méretű tartóoszlopokhoz megfelelő.

    Letöltések és dokumentumok

    Megfelelő termékek

    Tartozékok

    Közvetlen vásárlás

    Jelentkezzen be a fiókjába

    Kosár tartalma

    Tovább a kosárhoz
    Tovább a kosárhoz