{{ name }}
Cikkszám {{ combinedCodeWithHighlight }}
Cikkszám:
EAN / GTIN:
Gyártó száma:
Anyagvastagság | 1 mm | |
IP védettségi osztály | IP 20 | |
Hossz | 920 mm | |
Mélység | 187 mm | |
Világítótest hossza | 890 mm | |
Világítótest mélysége | 167 mm | |
Bemenet csatlakozó típus | GST összeilleszthető rendszer | |
Névleges feszültség | 250 V | |
Teljesítményfelvétel | 26 W | |
Be- / kikapcsoló | igen | |
Fényáram | 2 300 lm | |
Színhőmérséklet | 4 000 K | |
Típushoz | 1000 | |
LED-es technológia | igen | |
Vakítás és villogásmentes | igen | |
Fokozatmentesen fényerő szabályozható | igen | |
Súly | 3 kg | |
Energiaellátás | Vezetékes | |
Termék fajtája | Felszerelhető lámpa |
Cikkszám | 928608 1000 | |
EAN / GTIN | 4013330060688 | |
Gyártó száma | 113037000-00628977 |