Perforált lemezfal egyoldalas XL ToolCar-hoz 444 mm

Cikkszám: 915480 444
plusz az aktuális ÁFA. Árak plusz szállítási költségek
érdeklődés szerint
Utánszállítás
0 darabszám azonnal szállítható

Válassza ki a változatot és a darabszámot

Hasznos magasság (mm) Egységár ÁFA-val
  • Hoffmann perforált fal osztás: 9×9

Adja hozzá a bevásárlólistához

A termék megosztása

vagy másolja át ezt a linket

Termékadatok

Technikai adatok

Hoffmann perforált fal osztás 9×9 mm
Sorozat ToolCar
Magasság 444 mm
Perforált fal magassága 444 mm
Perforált fal szélessége 661 mm
Felhasználási terület Műhelykocsi
Termék fajtája Perforált fal

Azonosító számok és osztályozások

Cikkszám 915480 444
EAN / GTIN 4062406288358
Gyártó száma 915480 444

Leírás

Kivitel:

Tartóoszlop pár 25×25 mm acélcsőből perforált acéllemez fallal ( □ 9×9 mm, 37 mm-es osztásban), ezüst porszórt bevonattal.

Alkalmazható:

914590 sz. XL ToolCar műhelykocsihoz.

Tartalom:

Acéllemez perforált fal tartóoszlop párral.

Letöltések és dokumentumok

Megfelelő termékek

Közvetlen vásárlás

Jelentkezzen be a fiókjába

Kosár tartalma

Tovább a kosárhoz
Tovább a kosárhoz