LED-es lámpa műhelykocsihoz tartóoszlopokkal, Típus: 20

Cikkszám: 914871 20
Price per 1 Darab
plusz az aktuális ÁFA. Árak plusz szállítási költségek
Egyedi árak az üzleti ügyfelek számára a bejelentkezés után.
érdeklődés szerint
Raktáron
11 darabszám azonnal szállítható

Válassza ki a változatot és a darabszámot

Típus Egységár ÁFA-val

Elérhető

Hozzáadás a kívánságlistához

A termék megosztása

vagy másolja át ezt a linket

Termékadatok

Technikai adatok

Sorozat ToolCar
ATEX zóna Nincs
Névleges feszültség 250 V
Teljesítményfelvétel 20 W
Fényáram 1 700 lm
Energiaellátás Vezetékes
Lámpatest hossza 625 mm
Lámpatest szélessége 123 mm
Lámpatest magassága 33 mm
Tartókar kinyúlás 350 mm
Bemenet csatlakozó típus GST összeilleszthető rendszer
Termék fajtája Felszerelhető lámpa

Azonosítás és osztályozás

Cikkszám 914871 20
EAN / GTIN 4045197893741
Gyártó száma 914871 20
Gyártó Hoffmann Supply Chain GmbH & Co. KG, Poststraße 15, 90471 Nürnberg, Deutschland, www.hoffmann-group.com

Leírás

Kivitel:

Lámpa kompletten világítótesttel, csatlakozó kábellel és tartókarokkal a műhelykocsik és guruló munkapadok tartóoszlopaira való felhelyezéshez. Egy tartókar nyílással a kábeleknek a tartóoszlopon keresztül történő elvezetéséhez. Karbantartásmentes, hosszú élettartamú LED-es technológia. Energiahatékony égő különösen homogén, vakítás és villogásmentes természetes fehér színben 4000 K fényhőmérséklettel.
A lámpa beépített LED égőkkel rendelkezik. A lámpában lévő égők nem cserélhetőek ki.

Alkalmazható:

Tartalom:

LED-es lámpa tápegységgel, Wieland csatlakozóval a kábeltekercselőhöz való csatlakoztatáshoz, 2 tartókar.

Figyelem:

Az áram csatlakoztatásához rendelje meg a 914890 sz. DE méretű kábeltekercselőt is.

Letöltések és dokumentumok

Megfelelő termékek

Közvetlen vásárlás

Jelentkezzen be a fiókjába

Kosár tartalma

Tovább a kosárhoz
Tovább a kosárhoz