Műhelykocsi XL ToolCar, 20×20G, Fiókok száma: 6

Cikkszám: 914590 6
Ár / 1 Darab
plusz az aktuális ÁFA. Árak plusz szállítási költségek
Egyedi árak az üzleti ügyfelek számára a bejelentkezés után.
érdeklődés szerint
Raktáron
15 darabszám azonnal szállítható
Szállítás továbbítása
Szállítás továbbítása

A terjedelmes áruk végleges szállítási költségét a back office fogja kiszámítani a súly, a méret és a szállítás alapján a rendelés befejezése után. A végleges számla eltérhet a rendelés-visszaigazoló e-mailtől.

Válassza ki a változatot és a darabszámot

Fiókok száma Egységár ÁFA-val

Elérhető

  • Fiók / kihúzható polc teherbírása: 50
  • Kihúzható fiókok (részben/teljesen): 100
  • Fiókkihúzás: Kihúzás elleni reteszelés
  • Egyenkénti fiókkioldás: Egykezes
  • Hoffmann perforált fal osztás: 9×9

Hozzáadás a kívánságlistához

A termék megosztása

vagy másolja át ezt a linket

Termékadatok

Technikai adatok

Fiók / kihúzható polc teherbírása 50 kg
Kihúzható fiókok (részben/teljesen) 100 %
Fiókkihúzás Kihúzás elleni reteszelés
Egyenkénti fiókkioldás Egykezes
Hoffmann perforált fal osztás 9×9 mm
Fiók hasznos szélessége × hasznos mélysége G-ben 20×20G
Fiókok hasznos területe G-ben 20×20
Hengerzár Moduláris kivehető betét
Sorozat ToolCar
Magasság 1 080 mm
Szélesség 820 mm
Mélység 630 mm
Fiók hasznos szélessége 500 mm
Fiók hasznos mélysége 500 mm
Fiók hasznos szélessége G-ben 20
Fiók hasznos mélysége G-ben 20
Fiókok száma 6
Maximális teherbírás összesen 600 kg
Súly 111 kg
Termék fajtája Műhelykocsi

Azonosítás és osztályozás

Cikkszám 914590 6
EAN / GTIN 4062406294847
Gyártó száma 914590 6
Gyártó Hoffmann Supply Chain GmbH & Co. KG, Poststraße 15, 90471 Nürnberg, Deutschland, www.hoffmann-group.com

Leírás

Kivitel:

A 600 mm mélységű XL ToolCar műhelykocsi karcálló, csúszásgátló és a felületet különösen kímélő GARANT GridLine betéttel rendelkezik. A rakodópolc egyszerűen kicserélhető más munkalapra (pl. bambusz). Az értékmegőrző rekesz / oldalsó rekesz központilag zárható a fiókokkal együtt.
A kocsioszlopok LDPE ütközésvédő borítással rendelkeznek. Ütközésnél megakadályozzák az érzékeny felületek és munkadarabok sérülését. 2-2 golyóscsapágyazott fix- és kormányozható kerékkel, ⌀ 200 mm, nyom nélküli TPU futófelülettel, minimális gördülési ellenállással, alacsony menetzajjal és szálfeltekeredés védelemmel. Kormányozható kerekek rögzítőfékkel és forgó pánttal.

Elhelyezés:

Fiókelőlap-magasság mm: 75; 75; 75; 125; 200; 200

Tartalom:

Fiókrendezőkkel:
75 mm fiókonként 1 elválasztó lap, 951520 sz. 75 méret,
125 mm fiókonként 1 elválasztó lap 951520 sz. 125 méret.

Szín:

Kétszínű porszórt bevonattal; ezüst és RAL 7016 antracit kombinációban.

Figyelem:

A 200 mm magasságú fiókokhoz már a 951520 sz. 200 méretű elválasztó lapok éppúgy illenek, mint a 951570 sz. 200 méretű hasított szegélylemezek és a 951741951821 sz. 200 méretű beilleszthető válaszfalak.
További tartozékokat és fiókrendezőket a 95. termékcsoportban talál.
Hozzávaló fiókrendezők:
Hasított szegélylemezek 951570 sz. 75 méret; 125 méret és 200 méret;
Elválasztó lapok 951520 méret 75 méret; 125 méret és 200 méret;
Beilleszthető válaszfalak 951721951821 sz. 75 méret; 951731951821 sz. 125 méret és 951741951821 sz. 200 méret.

Warning:

Rendeltetésszerű használat
  • Helyszíni mobil munkavégzéshez.
  • Alkalmas ipari és háztartási használatra.
  • Fiókok a szerszámok tárolásához.
  • Kihúzható polclapok L-BOXX®-ok rögzítéséhez (csak a 914574, 914575 sz).
  • Rakodópolcok munkadarabok és szerszámok tárolására.
  • Csak a Hoffmann Group engedélyezett tartozékaival módosítsa vagy alakítsa át.
  • Satukat (opció) csak a bambusz munkalapra szerelje. Vegye figyelembe a satu felszerelési útmutatóját.

Rendeltetésellenes használat
  • Ne álljon vagy üljön a műhelykocsira vagy a gurítható munkapadra. Ne szállítson személyeket.
  • Önhatalmú átalakítás vagy módosítás nem engedélyezett.
  • A műhelykocsit vagy a gurítható munkapadot ne tegye ki ütéseknek.

Letöltések és dokumentumok

Megfelelő termékek

Ugyanabból a sorozatból "ToolCar" Összes megtekintése

Közvetlen vásárlás

Jelentkezzen be a fiókjába

Kosár tartalma

Tovább a kosárhoz
Tovább a kosárhoz