Bambusz munkalap horganyzott acéllemez borítással és satuval L

Cikkszám: 914785 L
plusz az aktuális ÁFA. Árak plusz szállítási költségek
érdeklődés szerint
Raktáron
8 darabszám azonnal szállítható

Válassza ki a változatot és a darabszámot

Típus Egységár ÁFA-val

Adja hozzá a bevásárlólistához

A termék megosztása

vagy másolja át ezt a linket

Termékadatok

Technikai adatok

Sorozat ToolCar
Szélesség 665 mm
Mélység 445 mm
Termék fajtája Takarólap

Azonosító számok és osztályozások

Cikkszám 914785 L
EAN / GTIN 4045197894090
Gyártó száma 914785 L

Leírás

Kivitel:

Az acéllemez bevonat az egyik oldalon peremezett.

Alkalmazható:

914520, 914524, 914540, 914550 sz. műhelykocsikhoz.

Tartalom:

Inkluzív 967100 sz. 120 méretű GARANT satu és rögzítőanyag. A satu a munkalapon szabadon elhelyezhető.

Letöltések és dokumentumok

Megfelelő termékek

Közvetlen vásárlás

Jelentkezzen be a fiókjába

Kosár tartalma

Tovább a kosárhoz
Tovább a kosárhoz