Perforált lemezfal egyoldalas, műhelykocsihoz 222 mm

Cikkszám: 914851 222
plusz az aktuális ÁFA. Árak plusz szállítási költségek
érdeklődés szerint
Raktáron
2 darabszám azonnal szállítható

Válassza ki a változatot és a darabszámot

Hasznos magasság (mm) Egységár ÁFA-val
  • Hoffmann perforált fal osztás: 9×9

Adja hozzá a bevásárlólistához

    A termék megosztása

    vagy másolja át ezt a linket

    Termékadatok

    Technikai adatok

    Hoffmann perforált fal osztás 9×9 mm
    Sorozat ToolCar
    Magasság 222 mm
    Perforált fal magassága 222 mm
    Perforált fal szélessége 635 mm
    Felhasználási terület Műhelykocsi
    Termék fajtája Perforált fal

    Azonosító számok és osztályozások

    Cikkszám 914851 222
    EAN / GTIN 4045197893932
    Gyártó száma 914851 222

    Leírás

    Kivitel:

    Tartóoszlop pár 25×25 mm acélcsőből perforált acéllemez fallal (□ 9×9 mm, 37 mm-es osztásban), ezüst porszórt bevonattal.
    Perforált fal, egyoldalas, másik oldal sima acéllemez fal.

    Alkalmazható:

    Tartalom:

    Acéllemez perforált fal tartóoszlop párral.

    Letöltések és dokumentumok

    Közvetlen vásárlás

    Jelentkezzen be a fiókjába

    Kosár tartalma

    Tovább a kosárhoz
    Tovább a kosárhoz