Perforált lemezfal egyoldalas, műhelykocsihoz, Hasznos magasság: 950mm

Cikkszám: 914851 950
plusz az aktuális ÁFA. Árak plusz szállítási költségek
érdeklődés szerint
Raktáron
7 darabszám azonnal szállítható

Válassza ki a változatot és a darabszámot

Hasznos magasság (mm) Egységár ÁFA-val
  • Hoffmann perforált fal osztás: 9×9

Hozzáadás a kívánságlistához

A termék megosztása

vagy másolja át ezt a linket

Termékadatok

Technikai adatok

Hoffmann perforált fal osztás 9×9 mm
Sorozat ToolCar
Magasság 950 mm
Perforált fal magassága 950 mm
Perforált fal szélessége 635 mm
Felhasználási terület Műhelykocsi
Termék fajtája Perforált fal

Azonosító számok és osztályozások

Cikkszám 914851 950
EAN / GTIN 4045197893956
Gyártó száma 914851 950

Leírás

Kivitel:

Tartóoszlop pár 25×25 mm acélcsőből perforált acéllemez fallal (□ 9×9 mm, 37 mm-es osztásban), ezüst porszórt bevonattal.
Perforált fal, egyoldalas, másik oldal sima acéllemez fal.

Alkalmazható:

Tartalom:

Acéllemez perforált fal tartóoszlop párral.

Letöltések és dokumentumok

Megfelelő termékek

Ugyanabból a sorozatból "ToolCar" Összes megtekintése

Közvetlen vásárlás

Jelentkezzen be a fiókjába

Kosár tartalma

Tovább a kosárhoz
Tovább a kosárhoz