Műanyag akasztó tartó készlet, Típus: 1

Cikkszám: 955860 1
Price per 1 Darab
plusz az aktuális ÁFA. Árak plusz szállítási költségek
Egyedi árak az üzleti ügyfelek számára a bejelentkezés után.
érdeklődés szerint
Raktáron
295 darabszám azonnal szállítható

Válassza ki a változatot és a darabszámot

Típus Egységár ÁFA-val

Elérhető

Hozzáadás a kívánságlistához

A termék megosztása

vagy másolja át ezt a linket

Termékadatok

Technikai adatok

Típus 1
Akasztó anyaga Műanyag
Termék fajtája Perforált fal tartó készlet

Azonosító számok és osztályozások

Cikkszám 955860 1
EAN / GTIN 4062406198053
Gyártó száma 955860 1
Manufacturer Hoffmann Supply Chain GmbH & Co. KG, Poststraße 15, 90471 Nürnberg, Deutschland, www.hoffmann-group.com

Leírás

Kivitel:

Egyszerűen, szerszám nélkül felhelyezhető a perforált falra csupán egy kézzel. Fixen rögzül csavarkötés nélkül, ezáltal megakadályozható a perforált fal összekarcolása.

Alkalmazható:

Perforált falak □ 9×9 mm, 37 mm-es osztásban.

Tartalma:

2× szimpla akasztó 955630 sz. 32 méret
2× szimpla akasztó 955630 sz. 62 méret
1× dupla akasztó 955635 sz. 32 méret
1× dupla akasztó 955635 sz. 62 méret
2× szerszámkapocs 955655 sz. 10 méret
2× szerszámkapocs 955655 sz. 15 méret
2× szerszámkapocs 955655 sz. 20 méret
1× rugalmas szorító 955665 sz. 18−26 méret
1× csavarhúzó tartó 955670 sz. 3 méret
1× csavarhúzó tartó 955670 sz. 2 méret
1× fogótartó 955710 sz. 1 méret
1× műanyag doboz 955790 sz. 74 méret
1× műanyag doboz 955790 sz. 296 méret

Letöltések és dokumentumok

Közvetlen vásárlás

Jelentkezzen be a fiókjába

Kosár tartalma

Tovább a kosárhoz
Tovább a kosárhoz